絞り込み
消費電力(W)
- 70~80未満(2)
ブランド
- メトカル(2)
設定温度(℃)
- 46
- 50~480(2)
- 50~600(1)
- 200~450(1)
- 200~480(1)
- 250~450(4)
- 302(2)
- 330~450(2)
- 350~450(2)
- 350~500(5)
- 352(2)
- 360~480(1)
- 380~420(1)
- 386(4)
- 405(2)
- 421(5)
- 462(3)
「消費電力(W)」から絞り込む
70~80未満(2)

Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム
メトカル¥79,980税込¥87,9781個21日以内出荷付属品付属コテ先:なし仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)5電源(V)AC100-240/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153基準規格PSE・CE・TUV制御温度(℃)T=386・F=421・C=46アース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥60,980税込¥67,0781個3日以内出荷付属品付属コテ先:なし仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)5タイプチップカートリッジタイプ電源(V)AC100-240/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153基準規格PSE・CE・TUV制御温度(℃)T=386・F=421・C=46アース間抵抗2Ω以下
『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだ吸取器
- はんだ吸取線
- 吸取器・リワークその他関連用品