絞り込み
ねじの呼び
- 3/8
- M5(20)
- M6(42)
- M8(57)
- M10(89)
- M12(79)
- M14(23)
- M16(58)
- M18(22)
- M20(39)
- M22(12)
- M24(21)
- M30(14)
- W1/4(15)
- W5/16(29)
- W3/8(62)
- W1/2(57)
- W5/8(36)
- W3/4(32)
- W7/8(16)
- その他(18)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 14(2)
- 17(2)
- 30(1)
- 40(2)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(2)
二面幅(mm)
- 14(2)
表面処理
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(1)
ドブメッキ・ユニクロ
ねじ山種類
- ウィット(2)
ウィット
ブランド
- 大阪魂(5)
大阪魂
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(42)
M8(57)
M10(89)
M12(79)
M16(58)
M20(39)
W3/8(62)
W1/2(57)
W5/8(36)
W3/4(32)
ねじの呼びをもっと見る