絞り込み
ブランド
  • スマイルキッズ
  • モノタロウ(22)
  • ブロードウォッチ(411)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(285)
  • エスコ(199)
  • 塚本無線(154)
  • アクシスコミュニケーションズ(124)
  • SecuSTATION(112)
  • マザーツール(96)
  • bitstrong(ビットストロング)(83)
  • ELPA(70)
  • ガードロック(67)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • 太陽技研(55)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • ハイロジック(46)
  • ABUS(45)
  • ノムラテック(42)
  • マスプロ電工(38)
  • TP-LINK(37)
  • セーフラン安全用品(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンキーカバー スマイルキッズ

    シリコンキーカバー

    スマイルキッズ(9件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5個)
    当日出荷
    キーナンバーの覗き見防止にも。
    材質シリコーンゴム寸法(mm)29×26×6.5(1個)質量(g)3(1個)適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
  • ねこのキーカバー スマイルキッズ

    ねこのキーカバー

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(4個)
    当日出荷
    キーナンバーの覗き見防止にも。
    材質シリコーンゴム寸法(mm)34×31×7(1個)質量(g)3.7(1個)適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
  • おでかけチェッカー スマイルキッズ

    おでかけチェッカー

    スマイルキッズ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    お年寄の外出時に鍵の施錠・電気の消灯・薬の服薬などの確認チェックをすることで、忘れてしまってもこの商品を見て確認し安心できる商品。小さなお子様の忘れ物を防止する為のチェック商品。キーフォルダー付2つ折りでコンパクトなため、バッグやランドセルに付け持ち運びに邪魔にならない。お年寄用とお子様用の項目シール付属。また、無地のシールにはお客様のオリジナルな項目記入可能。
    付属品項目シール材質本体/PS樹脂、キーホルダー/鉄寸法(mm)100×8×30、開時(キーホルダー含む)/150×8×55質量(g)22
  • ソーラー充電式防犯ダミーカメラ スマイルキッズ

    ソーラー充電式防犯ダミーカメラ

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    屋外対応。太陽光で充電する電池交換不要のダミーカメラ。
    防水性IPX3付属品ネジ3本、プラスチックアンカー3本材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂質量(g)190光源赤色LED1個使用電池単4形ニッケル水素充電池1.2V900mAh×2個電池寿命約1年サイズ(mm)65×120×195アズワン品番64-4012-83
  • ひっぱりやすい防犯ブザー スマイルキッズ

    ひっぱりやすい防犯ブザー

    スマイルキッズ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    防犯協会優良防犯ブザー”推奨番号:第17H202号”
    音量(dB)90/1m前方付属品ストラップ(長さ21cm)材質本体:ABS樹脂、透明枠:PS樹脂、スイッチピン・リング:スチール寸法(mm)65×55×20質量(g)25(電池含む、ストラップ含まず)使用電池CR2016×2個(テスト用電池付属)連続動作時間吹鳴:1時間
  • 薄型振動アラーム 100db スマイルキッズ

    薄型振動アラーム 100db

    スマイルキッズ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    振動を感知すると、約20秒間アラームが鳴り続けます。両面テープのガラス貼り付け面が、警戒中の文字入りシールとなっています。
    用途家庭・事務所などの入り口のドアや窓、引き戸などに設置ができる振動アラーム。アルミ製引き違いサッシ窓に対応するよう9mm(両面テープ厚さを含む)と薄型となっています。音圧:100dB/15cm材質本体/ABS樹脂使用電池LR44アルカリボタン電池×3個
  • ねこの安心扉ロック スマイルキッズ

    ねこの安心扉ロック

    スマイルキッズ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    両開き戸に設置することで戸をしっかりロックします。お子様のいたずらによる怪我の防止になります。地震による戸の開きを防止します。粘着テープ付。
    材質ABS樹脂寸法(mm)135×62×17質量(g)20
  • センサーライト付防犯ダミーカメラ スマイルキッズ

    センサーライト付防犯ダミーカメラ

    スマイルキッズ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    屋外対応。防犯+照明の本物そっくりダミーカメラ。
    防水性IPX3付属品ネジ2本、プラスチックアンカー2本材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂、木ネジ/ステンレス質量(g)275光源白色LED2個使用電池単3形乾電池3個(別売)電池寿命連続点灯/約35時間、センサー/約1年(1日15回点灯)サイズ(mm)80×100×230アズワン品番64-4013-08明るさ(Lm)約48
  • 白い光のかぶせるキーライト スマイルキッズ

    白い光のかぶせるキーライト

    スマイルキッズ(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質PP樹脂付属品両面粘着テープ×1、リング×1寸法(mm)37×40×14質量(g)10適合サイズ厚さ3mmまでのキー使用電池CR2016×2個(テスト用電池付属)電池寿命3秒間点灯を1回とした場合、10000回。
  • ねこの防犯窓ロック スマイルキッズ

    ねこの防犯窓ロック

    スマイルキッズ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    つまみには吊るせるストラップ穴付。
    材質本体・つまみ:ポリアセタール樹脂、すべり止め:エラストマー寸法(mm)38×75×88質量(g)50取付可能寸法(mm)30~43
  • 自動点灯LEDランタン スマイルキッズ

    自動点灯LEDランタン

    スマイルキッズ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下) センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度 スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する) 検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
    電球の種類LED材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂本体/白色、レンズ/乳白色質量(g)87センサー人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)78×110使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)センサー探知範囲最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度明るさ(Lm)約25灯数1灯防水性非防水連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ
  • ドア用センサーライト スマイルキッズ

    ドア用センサーライト

    スマイルキッズ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。 スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。 ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。 センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
    電球の種類LED付属品取付金具質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)使用温度範囲(℃)0~+40センサー人感+明るさセンサー光源0.3W白色LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)照度(Lx)約5以下点滅1回あたり:約15秒センサー感知方式人感+明暗明るさ(Lm)約33灯数1灯防水性IPX3連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
  • 風呂場用薄型振動アラームⅡ 100dB スマイルキッズ

    風呂場用薄型振動アラームⅡ 100dB

    スマイルキッズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    薄型タイプの風呂場用(防滴型)振動アラーム。振動を感知すると、約40秒間アラームが鳴り続けます。
    用途電池寿命:待機状態で約10ヶ月材質本体/ABS樹脂使用電池LR44アルカリボタン電池×3個
  • お守りセンサーライト スマイルキッズ

    お守りセンサーライト

    スマイルキッズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    AUTO(センサー機能)周囲が暗い状態で動く人を感知し、約20秒間自動点灯します。 ON(押したら点灯・消灯機能)本体を平らな場所に置き、上から押すと本体底部のスイッチで点灯・消灯します。
    用途玄関・ベットサイド・階段などに置き、動く人を感知する小型・軽量センサーライト材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)個装:約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約117×200×67電池寿命(時間)連続点灯 約30・センサー(AUTO) 1日15回点灯時 約6ヶ月明るさ(Lm)約30
  • 防雨LEDセンサーライト スマイルキッズ

    防雨LEDセンサーライト

    スマイルキッズ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。 センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。 そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。 台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。 ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。
    電球の種類LED付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500質量(g)125(本体)、約38(台座)保護等級IPX4光源0.3W白色LED使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能明るさ(Lm)約20防水性IPX4センサー感知範囲約100°/最長4m連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品