絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(2)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 500(2)
  • 1000(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(4)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 防水(1)
基材
  • ゴム系(8)
テープ長さ(m)
  • 1
  • 0.001(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.91(1)
  • 0.92(1)
  • 2(56)
  • 2.1(2)
  • 2.2(2)
  • 2.5(3)
  • 2.7(1)
  • 3(2)
  • 4(11)
  • 5(6)
  • 6(3)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(7)
  • 100(2)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
塗装・養生用
粘着剤
  • その他(1)
  • アクリル系(1)
その他・アクリル系
ブランド
  • ニトムズ(4)
  • 日東電工(2)
  • TRUSCO(1)
  • 東京防音(1)
ニトムズ・日東電工・TRUSCO・東京防音
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
4(1)
5(5)
6(1)
7(1)
10(3)
15(3)
20(2)
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)日東電工(1件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
防音戸当りテープ 東京防音防音戸当りテープ東京防音
599税込659
1パック(2本)
当日出荷から11日以内出荷
音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
気密防水パッキンシート TRUSCO気密防水パッキンシートTRUSCO
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
クッションソフトテープP型 ニトムズクッションソフトテープP型ニトムズ
459税込505
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工発泡シール材 エプトシ-ラ-日東電工
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着
クッションソフトテープM型 ニトムズクッションソフトテープM型ニトムズ
469税込516
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)4長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
クッションソフトテープD型 ニトムズクッションソフトテープD型ニトムズ
499税込549
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。
用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)6長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
クッションソフトテープV型 ニトムズクッションソフトテープV型ニトムズ
499税込549
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。
用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)7長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ