絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.158(1)
  • 0.16(1)
  • 0.195(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(2)
  • 4(1)
  • 4.5(2)
  • 5(6)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(7)
  • 15(3)
  • 20(3)
テープ幅(mm)
  • 9(1)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 15(9)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(6)
  • 50(6)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 500(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ホワイト(1)
特長
  • 防水
  • 両面(1)
  • 強力(1)
  • 気密(14)
  • 耐久(13)
  • 耐候(17)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(2)
  • 衝撃吸収(1)
基材
  • その他(2)
  • ゴム系(12)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(8)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 20(3)
1・2・3・5・6・10・20
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途隙間用(10)
塗装・養生用・窓・サッシ用・隙間用
粘着剤
  • その他(2)
  • アクリル系(11)
  • ゴム系(3)
その他・アクリル系・ゴム系
ブランド
  • ニトムズ(6)
  • コニシ(2)
  • 日東電工(2)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • (1)
  • まつうら工業(1)
ニトムズ・コニシ・日東電工・オカモト[安全靴・作業靴]・3M(スリーエム)・TRUSCO・光・まつうら工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.4(2)
4.5(2)
5(6)
6(1)
7(3)
8(1)
9(2)
10(7)
15(3)
20(3)
日東エプトシーラー No.686 日東電工日東エプトシーラー No.686日東電工(64件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズエプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキンニトムズ(32件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN3M(スリーエム)(27件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
屋外用防水すきまテープ ニトムズ屋外用防水すきまテープニトムズ(18件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
防水ソフトテープ ニトムズ防水ソフトテープニトムズ(17件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷から4日以内出荷
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
ドア・窓用気密パッキン ニトムズドア・窓用気密パッキンニトムズ(28件のレビュー)
929税込1,022特価
1袋(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ)コニシ(7件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用粘着力(N/10mm)18.7特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ) コニシ建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)コニシ(1件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
エプトシーラー 躯体用気密パッキン ニトムズエプトシーラー 躯体用気密パッキンニトムズ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
アクリル気密防水テープ オカモト[安全靴・作業靴]アクリル気密防水テープオカモト[安全靴・作業靴](3件のレビュー)
749税込824
1巻ほか
当日出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) まつうら工業気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)まつうら工業(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から10日以内出荷
住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工発泡シール材 エプトシ-ラ-日東電工
429税込472
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着
シャッター用気密材粘着テープ付10×30×6000mm 光シャッター用気密材粘着テープ付10×30×6000mm
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。シャッター下に凹みや段差・傾斜などがある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。本製品は津波などの災害を防ぐものではありません。
材質EPDMスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)10ブラック長さ(m)6粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)8.3アズワン品番64-4792-63特性耐久性・耐候性、防塵・防水・気密・防音・断熱にメーカー商品コード215-4259
防水すきまテープ ニトムズ防水すきまテープニトムズ
4,901税込5,391
1箱(10本)
3日以内出荷
主な用途隙間用アズワン品番1-4897-01特性防水

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ