カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,722)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(228)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- エスコ(78)
- 日動電工(75)
- 協進電機(27)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- JAPPY(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 三桂製作所(20)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- 電成興業(14)
- 八州電工(13)
- 水本機械製作所(9)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(98)
グリーンマーク認定(19)
グリーン購入法適合(20)
支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。

パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥77~税込¥85~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥37~税込¥41~1個ほか当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
FVラック
ネグロス電工(21件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。表面処理ダクロタイズド塗装
レベル調整スペーサー
ネグロス電工(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(10個)ほか当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から3日以内出荷クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
ボルト吊り金具
因幡電工(17件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用)
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。材質プラスチックタイプメッセンジャーワイヤ用耐荷重N(kgf)7許容荷重(daN)2.94
パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
レベル調整スペーサー
ネグロス電工¥439~税込¥483~1袋(10個)当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
ワールドダクター(ダクタークリップ用保護キャップ)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥879税込¥9671袋(10個)当日出荷取り付けの際は、ねじ側からはめ込んでください。適合ダクターlクリップ材質軟質塩化ビニル
長穴付き短尺ダクターチャンネル
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から17日以内出荷KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
吊り金具(QLデッキ用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。適合吊りボルトW3/8適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板
ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ))
ネグロス電工(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(20個)ほか当日出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。材質軟質塩化ビニル
ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)
ネグロス電工(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10個)ほか当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
...