絞り込み
ブランド
- ポップリベット・ファスナー
- ネグロス電工(1,775)
- 未来工業(664)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(310)
- エスコ(166)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- 日動電工(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- JAPPY(30)
- 東京富士商会(30)
- 協進電機(27)
- コノエ(26)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- 三桂製作所(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- イワブチ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

ポップブラインドナットテトラタイプ平頭 SPH-TETRAシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥34,980~税込¥38,478~1箱(1000個)10日以内出荷ナットボディは4角形状をしています。4角形状のワークの下穴に締結することにより、安定した高い強度が得られます。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット(平頭・アルミ製) APHーHEXシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥33,980~税込¥37,378~1箱(1000個)10日以内出荷6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット ヘキサスモールフランジ AFH-SF-HEXシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥32,980~税込¥36,278~1箱(1000個)10日以内出荷6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質アルミフランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット スモールフランジ SSFH-SFシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥149,800~税込¥164,780~1箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質ステンレスフランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット スモールフランジ SFH-SFシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥31,980~税込¥35,178~1箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)フランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナット スモールフランジ AFH-SFシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥34,980税込¥38,4781箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。トラスコ品番159-6129材質アルミ全長(mm)12下穴径(Φmm)7.1~7.2適合ねじM5×0.8ナット外径(Φmm)7フランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応かしめ可能板厚(mm)1.5~2.5
ポップブラインドナット SSPHシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥139,800~税込¥153,780~1箱(1000個)10日以内出荷表面処理後でも取り付け可能です。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ウェルナット(スリーブタイプ)C-620-SV M6ゴムナット
ポップリベット・ファスナー¥139,800税込¥153,7801箱(1000個)10日以内出荷片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。用途ファンユニット留めに。トラスコ品番159-6140材質ボディ:クロロプレンゴム、ナット:銅合金全長(mm)22下穴径(Φmm)13.9適合ねじM6×1.0ナット外径(Φmm)13.8フランジ厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応かしめ可能板厚(mm)0.5~2.0
POP ナット”カレイプレスナット”(ステンレス)
ポップリベット・ファスナー¥499,800税込¥549,7801箱(2000個)10日以内出荷専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のナット取り付けに。トラスコ品番159-6203材質ステンレス(オーステナイト系)寸法(mm)3.0×0.9(H×h)穴径(Φmm)加工物:4.5呼び径M2.5×0.45二面幅B(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)1