絞り込み
適合管の呼び
  • 16(1)
  • 19(4)
  • 21(3)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 28(3)
  • 31(2)
  • 36(4)
  • 39(4)
  • 42(4)
  • 51(4)
  • 54(4)
  • 63(4)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 82(3)
ブランド
  • 南電機
  • 未来工業(190)
  • ネグロス電工(79)
  • エスコ(19)
  • イワブチ(15)
  • 協進電機(12)
  • 三門(9)
  • 東京富士商会(8)
  • 日動電工(7)
  • インサートクリップ(6)
  • 大晶鋼管(5)
  • JAPPY(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • 日新工業所(3)
  • 日本製線(3)
  • 八州電工(3)
  • オーム電機(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • ELPA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンガーサドル 南電機

    ハンガーサドル

    南電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10組)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
  • ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

    ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

    南電機
    799税込879
    1箱(10組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機

    ハンガーサドル ステンレス SUS

    南電機(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用。
  • ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機

    ハンガーサドル ドブ HDZ35

    南電機
    3,998税込4,398
    1箱(10組)ほか
    5日以内出荷
    用途屋外用。
  • ダクトショートハンガー 南電機

    ダクトショートハンガー

    南電機
    729税込802
    1本ほか
    5日以内出荷
    ハンガー切断面は、プレスカット切断により、ジンクメッキ被膜のイオン効果で防錆力を保ちます。ケース梱包で在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。切断ロスを解消。
  • ステンレス ダクトハンガー 南電機

    ステンレス ダクトハンガー

    南電機
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
    材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5
  • 一般形鋼用建屋吊り金具ステン 南電機

    一般形鋼用建屋吊り金具ステン

    南電機
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    六角ボルトM8x45は、クボミ先構造で形鋼に強く固定します。M8ボルトの締め付けトルクは60kgf-cmでご使用ください。
    材質ステンレス製(SUS)適合フランジ厚(mm)厚さ3~24 C形鋼75x45x15・150x50x20適合吊りボルトW3/8
  • 一般形鋼用建屋吊り金具 南電機

    一般形鋼用建屋吊り金具

    南電機
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    六角ボルトM8x45は、クボミ先構造で形鋼に強く固定します。M8ボルトの締め付けトルクは60kgf-cmでご使用ください。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)厚さ3~24 C形鋼75x45x15・150x50x20
  • 一般形鋼用建屋吊り金具 南電機

    一般形鋼用建屋吊り金具

    南電機
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    クボミ先ボルトにより形鋼に強く固定します。六角頭ボルトM10x55の締め付けトルクは80kgf-cmで使用してください。振動する設置場所には使用できません。吊りボルトは垂直に吊り下げてください。落下の恐れがあります。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)3~30適合吊りボルトW3/8・W1/2
  • 一般形鋼用建屋吊り金具 南電機

    一般形鋼用建屋吊り金具

    南電機
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    クボミ先ボルトにより形鋼に強く固定します。六角ボルトM8x45の締め付けトルクは60kgf-cmで使用してください。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)15~40適合吊りボルトW3/8
  • 一般形鋼用建屋吊り金具 南電機

    一般形鋼用建屋吊り金具

    南電機
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    クボミ先をボルトにより形鋼に強く固定します。六角頭ボルトM6x25の締め付けトルクは40kg・cmで使用してください。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)3~15適合吊りボルトW3/8
  • 一般形鋼用建屋吊り金具 南電機

    一般形鋼用建屋吊り金具

    南電機
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    はクボミ先をボルトにより形鋼に強く固定します。六角頭ボルトM6x25の締め付けトルクは40kg・cmで使用してください。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)3~15適合吊りボルトW3/8
  • KVハンガー 南電機

    KVハンガー

    南電機
    2,298税込2,528
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    パイプハンガー・ダクトハンガーにケーブルを支持する金具です。樹脂製押えパッドと受けパッドによりケーブル外装被膜を保護し固定します。押えパッドはKVハンガー内側を上下自在に可動します。
  • ライナー 高耐食性鋼板製 南電機

    ライナー 高耐食性鋼板製

    南電機
    999税込1,099
    1袋(10枚)ほか
    3日以内出荷
    機械の設置に便利です。
    材質高耐食性めっき鋼板(SGL/ZAM/MAG)サイズ50×100
  • ライナー 鉄 南電機

    ライナー 鉄

    南電機
    859税込945
    1袋(5枚)ほか
    3日以内出荷
    材質鉄製サイズ50×50
  • ライナー ステンレス 南電機

    ライナー ステンレス

    南電機
    1,398税込1,538
    1袋(5枚)ほか
    3日以内出荷
    機械の設置に便利です。
    材質ステンレス製(SUS304)サイズ50×100
  • ライナー ステンレス 南電機

    ライナー ステンレス

    南電機
    999税込1,099
    1袋(10枚)ほか
    3日以内出荷
    材質ステンレス製(SUS304)サイズ50×50
  • G型マルチハンガーステンレス 南電機

    G型マルチハンガーステンレス

    南電機
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。
    材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5
  • マルチハンガー用MHプレート 南電機

    マルチハンガー用MHプレート

    南電機
    759税込835
    1本ほか
    3日以内出荷
  • G型マルチハンガー 溶融亜鉛 南電機

    G型マルチハンガー 溶融亜鉛

    南電機
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
  • マルチハンガーUタイプ 南電機

    マルチハンガーUタイプ

    南電機
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
  • マルチハンガーU 溶融亜鉛 南電機

    マルチハンガーU 溶融亜鉛

    南電機
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
  • マルチハンガー Lタイプ 南電機

    マルチハンガー Lタイプ

    南電機
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
  • G型マルチハンガー 南電機

    G型マルチハンガー

    南電機
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • パイプハンガー レール 南電機

    パイプハンガー レール

    南電機
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ダクトハンガー 南電機

    ダクトハンガー

    南電機
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ダクトショートハンガー 南電機

    ダクトショートハンガー

    南電機
    779税込857
    1本
    5日以内出荷
    ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
    規格40×30
  • ダクトクリップ 南電機

    ダクトクリップ

    南電機
    829税込912
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • ステンレス製バンド 南電機

    ステンレス製バンド

    南電機
    969税込1,066
    1袋ほか
    3日以内出荷
  • ステンレス パイプハンガー 南電機

    ステンレス パイプハンガー

    南電機
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。
    材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5
  • ステンレス ハンガーサドル 南電機

    ステンレス ハンガーサドル

    南電機
    2,698税込2,968
    1箱(5個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス ダクトハンガー 南電機

    ステンレス ダクトハンガー

    南電機
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
    材質ステンレス製(SUS304)規格40×15定尺(m)2.5板厚t(mm)1.2
  • ステンレス ダクトクリップ 南電機

    ステンレス ダクトクリップ

    南電機
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • ステンレス KVハンガー 南電機

    ステンレス KVハンガー

    南電機
    8,498税込9,348
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    ダクトハンガー(SU-D□)にケーブルを支持する金具です。樹脂製押さえパッドと受けパッドによりケーブル外装被膜を保護し固定します。
  • シングルバー 軽天用 南電機

    シングルバー 軽天用

    南電機
    619税込681
    1本
    3日以内出荷
    二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
  • ショートハンガー高耐食メッキ 南電機

    ショートハンガー高耐食メッキ

    南電機
    549税込604
    1本
    10日以内出荷
    切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。溶融亜鉛めっき仕上げ(ドブ)ハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の支持ハンガーです。
  • ショートハンガー 溶融亜鉛 南電機

    ショートハンガー 溶融亜鉛

    南電機
    2,298税込2,528
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。現場加工により切断加工や定尺サイズの持ち運びの利便性など、大幅な省施工を安価で実現します。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板板厚t(mm)1.5
  • ショートハンガー 溶融亜鉛 南電機

    ショートハンガー 溶融亜鉛

    南電機
    4,198税込4,618
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。切断・穴あけなどの現場加工を省きハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の屋内用支持ハンガーです。
  • ショートハンガー ステンレス 南電機

    ショートハンガー ステンレス

    南電機
    659税込725
    1本
    5日以内出荷
    切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。現場加工を省き、ステンレス製ハンガーサドル(SPC-□)等、各種ハンガー部品を取り揃え、省施工を実現する支持ハンガーです。
  • ウイングハンガー 南電機

    ウイングハンガー

    南電機
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    下穴径(Φmm)Φ24.5表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
ケーブル支持具