カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,721)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(228)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- エスコ(79)
- 日動電工(75)
- 協進電機(27)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- JAPPY(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 三桂製作所(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- 電成興業(14)
- 日栄インテック(13)
- 八州電工(13)
- 東京富士商会(12)
- 水本機械製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷から翌々日出荷吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。ねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
ダクター中間支持金具開口横向
ネグロス電工¥449税込¥4941個当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
吊りボルト振れ止め金具(直角用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)当日出荷から3日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
PVラック 一般形鋼用
ネグロス電工(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット(20個)当日出荷太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。材質ステンレス鋼
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481箱(20個)欠品中許容静荷重(N[kgf])490(50)適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
パイラック(アングラック 構造鋼管用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 両側用)
ネグロス電工¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から16日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
ダクター中間支持金具
ネグロス電工¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥2,498税込¥2,7481箱(20個)当日出荷から5日以内出荷軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です適合F38材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
サドルベース
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1セット(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
パイラック(リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(スーパーEデッキ用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
ダンシールP(耐熱シール材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(9枚)ほか当日出荷非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。寸法(mm)100×350×5t
振れ止め金具(ターンバックルボルト右ねじボルト)
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
エイムF
アカギ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具タイプ複合傾斜対応タイプ材質/処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg表面処理有色クロメートめっき仕上げ
ケーブル支持金具 吊ボルト用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(2個)ほか当日出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。寸法D(mm)65材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9表面処理ダクロタイズド塗装
吊りボルト支持金具(強力タイプ) 一般形鋼用
ネグロス電工¥489税込¥5381個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。適合吊りボルトW3/8寸法A(mm)39表面処理電気亜鉛めっき寸法B(mm)14適合フランジ厚(mm)17~32許容静荷重(N[kgf])1470[150]
ワールドダクター(サドルベースキット)
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具)
ネグロス電工¥229~税込¥252~1個当日出荷半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm