3,332件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片サドル 日動電工

    片サドル

    日動電工(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。 VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。 高耐候性の樹脂を使用しております。 VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
    材質ポリエチレン
  • ステップル JAPPY

    ステップル

    JAPPY
    459税込505
    1箱(100個)
    当日出荷
  • 3~16mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    3~16mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-52
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    1,498税込1,648特価
    1パック(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
  • 野縁・野縁受け接続補強金具 ネグロス電工

    野縁・野縁受け接続補強金具

    ネグロス電工
    819税込901
    1セット(10個)
    当日出荷
    本製品のみでの施工のほか、接続金具の上から重ねて取り付けできます。
  • カバークリップ ネグロス電工

    カバークリップ

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    559税込615
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • 吊り金具(木材用) ネグロス電工

    吊り金具(木材用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(20個)
    当日出荷
    木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
    適合吊りボルトW3/8適合板厚(mm)50以上表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(スーパーUデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(スーパーUデッキ用)

    ネグロス電工
    359税込395
    1個
    欠品中
    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
    適合吊りボルトW3/8適合スーパーUデッキ幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
  • レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工

    レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具)

    ネグロス電工
    479税込527
    1個
    当日出荷
    適合SD-DP1DP2表面処理ステンレス鋼
  • エイム補強金具H アカギ

    エイム補強金具H

    アカギ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
    用途エイムの脱落防止用金具吊ボルト径W3/8表面処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)7~12
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1組
    3日以内出荷
    天井吊り下げ用(NWCBK16、NWCBK3050)に併用しドームカメラなどを取り付けることができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
    適合NWCBK16、NWCBK3050材質/処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1組
    欠品中
    ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
  • 六角頭ボルト・ナット付M8 ネグロス電工

    六角頭ボルト・ナット付M8

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    サイズM8×20
  • パイラック ネグロス電工

    パイラック

    ネグロス電工
    5,998税込6,598特価
    1箱(20個)
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)170~320
  • 端末保護キャップ パイプハンガー端末用 南電機

    端末保護キャップ パイプハンガー端末用

    南電機
    2,098税込2,308
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
    材質軟質樹脂
  • 電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工

    電線管支持金具 吊りボルト

    ネグロス電工
    5,298税込5,828
    1箱(20個)
    欠品中
    吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
    適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
  • 吊りボルト交差支持金具 南電機

    吊りボルト交差支持金具

    南電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
    材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
  • ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アウトレットボックスを支持する金具です
    材質/処理電気亜鉛めっき処理(Uh)
  • 吊りボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    吊りボルトタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(50本)
    当日出荷
    W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)
  • KS天井吊金具 国元商会

    KS天井吊金具

    国元商会
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    当日出荷
    鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。 プレス一体成形なので強度上安定しています。 H形鋼からもC形鋼からも吊れます。 下から取り付け作業ができます。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
    タイプHC型仕上溶融亜鉛めっき適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3許容荷重(N[kgf])980[100]
  • PF22用 PF管片サドル エスコ

    PF22用 PF管片サドル

    エスコ
    265税込292
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-12
  • アースボンド線取付金具 ネグロス電工

    アースボンド線取付金具

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1パック(20個)
    当日出荷
    穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
  • アースボンド線 ネグロス電工

    アースボンド線

    ネグロス電工
    269税込296
    1個
    当日出荷
    太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
    適合取付金具 S-PVEK2電線太さ(mm2)3.5
  • マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工

    マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1セット(2個組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
  • 盤取付金具 ネグロス電工

    盤取付金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1セット(2個組)
    当日出荷から16日以内出荷
  • ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) ネグロス電工

    ワールドダクター(樹脂製基礎型枠)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
    材質ポリプロピレングレー
  • 一般形鋼用Uラック 管支持金具 南電機

    一般形鋼用Uラック 管支持金具

    南電機(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(20個)
    当日出荷
    一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
    穴径(Φmm)(クリップ)14表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき穴数(クリップ)2
  • 吊りボルト振れ止め金具 Panasonic(パナソニック)

    吊りボルト振れ止め金具

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
    適合ボルト径W3/8
  • パイプ用支持金具ねじ込みT字脚 TRUSCO

    パイプ用支持金具ねじ込みT字脚

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
    用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。種類T字脚材質/仕上トラスコ品番282-0978質量(g)36.2サイズ(mm)W3/8
  • 軽量間柱用電線管支持金具 ネグロス電工

    軽量間柱用電線管支持金具

    ネグロス電工
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
    用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
  • ばね座金 ネグロス電工

    ばね座金

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
  • ケーブル支持金具吊りボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具吊りボルト用

    ネグロス電工
    529税込582
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用材質ステンレス鋼寸法D(mm)95
  • L金具 ネグロス電工

    L金具

    ネグロス電工
    369税込406
    1個
    当日出荷
    MKB1510RGMを配管架台システムの基礎として使用するL金具です。
    適合MKB1510RGM材質ステンレス製ねじサイズ六角M8×20
  • 結束バンド イチネンTASCO

    結束バンド

    イチネンTASCO
    299税込329特価
    1パック(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • カクピタS 日動電工

    カクピタS

    日動電工
    899税込989
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
    材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
  • ドブHC-SX 日栄インテック

    ドブHC-SX

    日栄インテック
    429税込472
    1個
    欠品中
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
    適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18
  • 9~24mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    9~24mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-53
  • ブラインドプレート ネグロス電工

    ブラインドプレート

    ネグロス電工
    759税込835
    1個
    当日出荷
    美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
    材質ポリスチレン適合穴径(Φmm)115以下
  • 野縁受けジョイント ネグロス電工

    野縁受けジョイント

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
電路支持材/支持金具