3,342件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリート用ノープラグアンカー専用ソケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コンクリート用ノープラグアンカー専用ソケット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ノープラグアンカー締結用の専用ソケット
    全長(mm)50
  • ダクター架台用基礎ブロック ネグロス電工

    ダクター架台用基礎ブロック

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼最大積載量(kg)250
  • 端末保護キャップ ネグロス電工

    端末保護キャップ

    ネグロス電工
    549税込604
    1セット(2個組)
    当日出荷
    用途親桁の端部を保護するキャップです。材質軟質塩化ビニル
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形・I型鋼用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
  • 軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工

    軽みぞ形鋼支持金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    389税込428
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
    用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
  • 軽天チャンネル (Fチャンネル) (二重天井用支持材) 南電機

    軽天チャンネル (Fチャンネル) (二重天井用支持材)

    南電機
    3,398税込3,738
    1束(10本)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
    材質溶融亜鉛めっき鋼板製
  • Dタイプレール 八州電工

    Dタイプレール

    八州電工
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    定尺(mm)2500種類Dタイプレール
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷から翌日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途ケーブル用
  • レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット) ネグロス電工

    レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    適合DP1、DP2
  • ネグロック(吊りボルト振れ止め金具) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト振れ止め金具)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。 予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
    適合全ねじW3/8
  • 配管架台システム(D1仕様) 連結金具 ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) 連結金具

    ネグロス電工
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ダクターの穴あけ加工を行わないで配管架台の補強ができます。
    仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 配管架台システム(D1仕様) ベース金具 ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) ベース金具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
  • カバークリップ ネグロス電工

    カバークリップ

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼
  • 吊り金具(木材用) ネグロス電工

    吊り金具(木材用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(20個)
    当日出荷
    木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
    適合吊りボルトW3/8適合板厚(mm)50以上表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具) ネグロス電工

    ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具)

    ネグロス電工
    229税込252
    1個
    当日出荷
    半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
    適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
  • デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き) ネグロス電工

    デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    材質ブロック部:モルタル
  • 吊り金具(木材用) ネグロス電工

    吊り金具(木材用)

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1箱(20個)
    当日出荷
    釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
    適合吊りボルトW3/8適合板厚(mm)21以上表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
  • 一般形鋼用Uラック 管支持金具 南電機

    一般形鋼用Uラック 管支持金具

    南電機(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(20個)
    当日出荷
    一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
    穴径(Φmm)(クリップ)14表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき穴数(クリップ)2
  • デッキ用吊金具(フラットデッキ用) アカギ

    デッキ用吊金具(フラットデッキ用)

    アカギ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    組立不要の一体構造。 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
    用途フラットデッキ用許容静荷重(N[kgf])980[100]使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
  • 耐火仕切板25 ネグロス電工

    耐火仕切板25

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷
    寸法1000×1000×25t
  • 3/8"穴 チャンネル吊足(2個) エスコ

    3/8"穴 チャンネル吊足(2個)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-58
  • Φ100mm ケーブル&ホースハンガー エスコ

    Φ100mm ケーブル&ホースハンガー

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951FY-54
  • 短尺ダクター ネグロス電工

    短尺ダクター

    ネグロス電工
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
  • 全ねじ交差金具 ネグロス電工

    全ねじ交差金具

    ネグロス電工
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
  • ファイバリア防火区画貫通部材 オーケー器材

    ファイバリア防火区画貫通部材

    オーケー器材
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
  • なべ頭ねじ・ナット付 ネグロス電工

    なべ頭ねじ・ナット付

    ネグロス電工
    599税込659
    1袋(10組)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • 吊り金具(天井・壁面用) ネグロス電工

    吊り金具(天井・壁面用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド) ネグロス電工

    セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。 吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。 バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
    材質ポリプロピレン全長(m)約30厚さ(mm)1
  • 吊り金具(スーパーUデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(スーパーUデッキ用)

    ネグロス電工
    359税込395
    1個
    欠品中
    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
    適合吊りボルトW3/8適合スーパーUデッキ幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
  • 片サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    片サドル(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕上電気亜鉛めっき
  • サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    34税込37
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途厚鋼電線管用種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1組
    当日出荷
    ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
  • 平座金 ネグロス電工

    平座金

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    159税込175
    1袋(10個)
    当日出荷
    サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
  • ダクタークリップ保護キャップ ネグロス電工

    ダクタークリップ保護キャップ

    ネグロス電工
    879税込967
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合ダクタークリップ全サイズ材質軟質塩化ビニル
  • ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アウトレットボックスを支持する金具です
    材質/処理電気亜鉛めっき処理(Uh)
  • 3~16mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    3~16mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-52
  • PF22用 PF管片サドル エスコ

    PF22用 PF管片サドル

    エスコ
    265税込292
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-12
  • 合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1セット(20個)
    当日出荷
    USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
    適合吊りボルトW3/8適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)材質電気亜鉛めっきクロメート処理
電路支持材/支持金具