3,342件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプハンガーサドル 日新工業所

    パイプハンガーサドル

    日新工業所
    1,298税込1,428
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
    材質ユニクロメート仕上げ
  • ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工

    ワイヤーロープ止め金具

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    当日出荷
    ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
    用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
  • HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    399税込439
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
  • 軽みぞ形鋼・ダクター交差金具 ネグロス電工

    軽みぞ形鋼・ダクター交差金具

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1箱(20個)
    当日出荷
    工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
    適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
  • タフロックスマート ネグロス電工

    タフロックスマート

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 施工には工具など不要です。 隙間を充填するパテが不要です。 開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。 占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。
  • ダクターブラケット ネグロス電工

    ダクターブラケット

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
    用途立上り配管用仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • ダクターブラケット・開口横向 ネグロス電工

    ダクターブラケット・開口横向

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
    用途立上り配管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • 軽天交差金具 南電機

    軽天交差金具

    南電機
    3,198税込3,518
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
    適合金具F38/F38材質電気亜鉛めっき処理
  • ネジック ネグロス電工

    ネジック

    ネグロス電工
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • Φ 30mm ケーブル&ホースハンガー エスコ

    Φ 30mm ケーブル&ホースハンガー

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951FY-51
  • M12 ナット(塩化ビニール製/10個) エスコ

    M12 ナット(塩化ビニール製/10個)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-12
  • パイピタ JAPPY

    パイピタ

    JAPPY
    679税込747
    1パック(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。
    許容静荷重(N[kgf])49[5]
  • HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
  • 外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • カバークランプ用フックボルト ネグロス電工

    カバークランプ用フックボルト

    ネグロス電工
    359税込395
    1セット(2組)
    当日出荷から16日以内出荷
  • ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12 水本機械製作所

    ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12

    水本機械製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    リングが二方向にあります。
    用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-3323質量(g)623寸法L(mm)44寸法H(mm)20ねじ径M-12寸法d(mm)35寸法A(mm)30寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)65寸法C(mm)7寸法T(mm)9寸法W(mm)40
  • 上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB ネグロス電工

    上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
    用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
  • ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機

    ハンガーサドル ステンレス SUS

    南電機(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用。
  • 非常用照明器具(直付け型)吊り金具 ネグロス電工

    非常用照明器具(直付け型)吊り金具

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。 上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。 取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。
    適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])98[10]
  • タイヤ再生ブロック ネグロス電工

    タイヤ再生ブロック

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
  • 端末保護キャップ ネグロス電工

    端末保護キャップ

    ネグロス電工
    369税込406
    1セット(2個組)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • 屋根形カバー止め金具 ネグロス電工

    屋根形カバー止め金具

    ネグロス電工
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 親桁用ボックス固定金具 QTB2 ネグロス電工

    親桁用ボックス固定金具 QTB2

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。 鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
    用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形種別電気亜鉛めっき処理
  • 親桁用ボックス固定金具 QTB1 ネグロス電工

    親桁用ボックス固定金具 QTB1

    ネグロス電工
    569税込626
    1個
    当日出荷
    鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
    用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形種別電気亜鉛めっき処理
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
    用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
    適合フランジ幅(mm)5~30
  • 吊り金具(スーパーEデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(スーパーEデッキ用)

    ネグロス電工
    249税込274
    1個
    当日出荷
    吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。 本製品は吊りボルトを回すことで取り付けができます。
    適合吊りボルトW3/8適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)

    ネグロス電工
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • ワールドダクター(エンドキャップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(エンドキャップ)

    ネグロス電工
    94税込103
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ)

    ネグロス電工
    219税込241
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    お手持ちのパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFと組み合わせて、 吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFにも取り付け可能です。
    適合パイラック:PH1、PH1W、PH1F、PH1WF表面処理電気亜鉛めっき(C)※下部金具は溶融亜鉛めっき鋼板製
  • 吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ)

    ネグロス電工
    189税込208
    1個
    当日出荷
    お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。
    適合吊りボルトW3/8適合パイラック:PH1、PH1W表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具 ネグロック(天井、壁面用) ネグロス電工

    吊り金具 ネグロック(天井、壁面用)

    ネグロス電工
    67税込74
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(アイデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(アイデッキ用)

    ネグロス電工
    189税込208
    1個
    当日出荷
    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
    適合吊りボルトW3/8適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)
  • レースウェイ(盤接続金具) ネグロス電工

    レースウェイ(盤接続金具)

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • レースウェイ(コンセントボックス 横向き用) ネグロス電工

    レースウェイ(コンセントボックス 横向き用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイプハンガー支持金具 PSプレート 南電機

    パイプハンガー支持金具 PSプレート

    南電機
    3,598税込3,958
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
  • チャンネル吊足 アカギ

    チャンネル吊足

    アカギ(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ許容静荷重50Kg適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15まで吊ボルト径W3/8
  • 天井内支持材 ネグロス電工

    天井内支持材

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    適合野ぶち受け:38×12表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっきねじ寸法なべM5×12
  • 先端キャップ Panasonic(パナソニック)

    先端キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    用途種別:ポール用別売部材。種類:先端キャップ。材質:ASA樹脂。寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6種別臨時施設ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6グレー入数(個)1
電路支持材/支持金具