絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 20(8)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 610(2)
導体外径(Φmm)
- 0.94
- 0.65(40)
- 0.7(45)
- 0.9(116)
- 1.1(157)
- 1.2(86)
- 1.35(29)
- 1.5(166)
- 1.6(88)
- 1.8(170)
- 2(68)
- 2.4(54)
- 2.5(78)
- 2.6(32)
- 3(53)
- 3.1(77)
- 3.7(50)
- 4.8(32)
- 4.9(37)
- 6(31)
- 7(31)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
黒(3)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
1・2・3・4・5
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(8)
- 富士電線工業(1)
- 日本エレパーツ(1)
PROTERIAL(プロテリアル)・富士電線工業・日本エレパーツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。

非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(610m)4日以内出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
マルチラバロン電線
富士電線工業¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)ほか3日以内出荷から8日以内出荷UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。色黒定格電圧(V)300材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC最高使用温度(℃)80シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線規格/略称VCTF
300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)5日以内出荷から12日以内出荷1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥25,980~税込¥28,578~1巻(610m)当日出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125耐電圧(V/min)AC2000
300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)5日以内出荷から7日以内出荷フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥29,980~税込¥32,978~1巻(610m)当日出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥57,980税込¥63,7781巻(305m)5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.48シース標準厚さ(mm)0.48絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC4000
非鉛照射架橋PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781巻(610m)5日以内出荷から79日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC(非鉛)絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RG-142同軸ケーブル
日本エレパーツ¥21,980税込¥24,1781巻(10m)4日以内出荷温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)4.95材質(絶縁体)FEPシース色茶導体外径(Φmm)内部:約0.94、外部:約4.2シース外径(Φmm)約4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000絶縁体外径(Φmm)約2.95
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥74,980税込¥82,4781巻(610m)5日以内出荷1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)13.9仕上外径(mm)1.76標準長さ(m)610概算質量(kg/km)7.4導体構成(本/mm)26/0.16導体外径(Φmm)0.94定格温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.3耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])20最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50