絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
導体公称断面積(mm2)
- 20(8)
長さ(m)
- 10(1)
- 610(2)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
導体外径(Φmm)
- 0.94
- 0.38(15)
- 0.48(15)
- 0.51(15)
- 0.61(18)
- 0.65(21)
- 0.7(17)
- 0.9(58)
- 1.1(47)
- 1.2(63)
- 1.5(53)
- 1.6(22)
- 1.8(50)
- 2(18)
- 2.4(22)
- 2.5(23)
- 3.1(31)
- 3.7(19)
- 4.9(18)
- 7(17)
- 20(16)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
黒(2)
黒
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(8)
PROTERIAL(プロテリアル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(610m)4日以内出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)5日以内出荷から12日以内出荷1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥25,980~税込¥28,578~1巻(610m)当日出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125耐電圧(V/min)AC2000
300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)5日以内出荷から7日以内出荷フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥29,980~税込¥32,978~1巻(610m)当日出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥57,980税込¥63,7781巻(305m)5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.48シース標準厚さ(mm)0.48絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC4000
非鉛照射架橋PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781巻(610m)5日以内出荷から79日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC(非鉛)絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥74,980税込¥82,4781巻(610m)5日以内出荷1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)13.9仕上外径(mm)1.76標準長さ(m)610概算質量(kg/km)7.4導体構成(本/mm)26/0.16導体外径(Φmm)0.94定格温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.3耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])20最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50