絞り込み
プラグ形状
色
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
明工社・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・ELPA・エスコ・オーム電機・SK11・TRUSCO・H&H・タイカツ・大黒屋ホールディングス(森電機)・STAR Light・ワゴジャパン・Anywire(エニイワイヤ)・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
417件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3P30Aゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    3P30Aゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃色ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
  • 防水ゴムプラグ2P ELPA

    防水ゴムプラグ2P

    ELPA
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-12BH
    形状平刃種類プラグ定格125V 15A
  • 接地2P15A引掛タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A引掛タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 引掛プラグ接地2P 明工社

    引掛プラグ接地2P

    明工社
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9471形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 引掛ゴムコネクターボデー3P 明工社

    引掛ゴムコネクターボデー3P

    明工社
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9586形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 引掛防水ゴムプラグ接地3P20A ELPA

    引掛防水ゴムプラグ接地3P20A

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231BH
    形状引掛種類プラグ
  • 防水型コンセント(ネジ込みキャップ型) 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
    区分防水コンセント極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V
  • 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)250
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30
  • 抜止防水ゴムコンボディ Panasonic(パナソニック)

    抜止防水ゴムコンボディ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線径(Φmm)9.6~12差込口形状2P 15A 125V抜止形
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形3P

    アメリカン電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)52差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • コードコネクタボディ平刃形 3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 3P

    アメリカン電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色黒タイプゴムカバー種類ボディ極数3P寸法L(mm)114定格電圧(V)250定格電流(A)50寸法B(Φmm)23適合プラグR532差込口形状3P 50A 250V
  • プラグ引掛形 2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 2P

    アメリカン電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒タイプゴムカバー種類プラグ極数2P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)53適合埋込コンセント2320適合コードコネクタボディ2324R差込口形状2P 30A 250V引掛形
  • コードコネクタ ボディ 2P Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ ボディ 2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法C(mm)39適合電線(mm2)1.25~2適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード差込口形状2P 15A 125V
  • 250V プラグ エスコ

    250V プラグ

    エスコ
    ¥390~税込¥429~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15)

    明工社
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L6-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
  • 接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    欠品中
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 2P防水ボディ オーム電機

    2P防水ボディ

    オーム電機
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
  • エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機

    エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

    アメリカン電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒備考プラカバー/L型極数接地形2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 延長コード 白 ムービープラグ STAR Light

    延長コード 白 ムービープラグ

    STAR Light
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    電源コードの延長用。家電製品等の延長用コードとして使用できます。
    仕様ムービープラグ形状平刃色白種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15極数(P)2
  • 防水プラグ SK11

    防水プラグ

    SK11
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    交換用防水プラグです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)AC250定格電流(A)20対応防雨差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地防水プラグ SK11

    接地防水プラグ

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプタイプアースピンタイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨差込口形状接地2P 15A 125V
  • ゴムプラグ SK11

    ゴムプラグ

    SK11
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V
  • AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコ

    AC250V/30A 防水型プラグ(3P)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-26形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
  • 防水コネクターボデー2P 明工社

    防水コネクターボデー2P

    明工社(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水コネクターボデー2P 明工社

    引掛防水コネクターボデー2P

    明工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9560形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • 引掛プラグ3P 明工社

    引掛プラグ3P

    明工社
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9497形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 引掛ゴムプラグ接地2P 明工社

    引掛ゴムプラグ接地2P

    明工社(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9527形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • 引掛ゴムプラグ2P防水兼用 明工社

    引掛ゴムプラグ2P防水兼用

    明工社
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9543形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 3P20Aコネクターボデー 明工社

    3P20Aコネクターボデー

    明工社
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9195形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 抜け止めダブルコネクタボディ アメリカン電機

    抜け止めダブルコネクタボディ

    アメリカン電機
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    形状抜止タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
  • 引掛形 コネクタボディ 白 アメリカン電機

    引掛形 コネクタボディ 白

    アメリカン電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色白種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20NEMA規格NEMA L5-20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
  • ゴムボディ オーム電機

    ゴムボディ

    オーム電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛コーナーキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)63定格電流(A)20寸法B(mm)37適合電線(mm2)1.25・2寸法C(Φmm)46差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形3P

    アメリカン電機
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)66
  • コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 接地3P

    アメリカン電機
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9443形状平刃タイプ色黒タイプゴムカバー種類ボディ極数接地3P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)寸法B(Φmm)18適合プラグR342差込口形状接地3P 30A 250V
  • プラグ平刃形 3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9478形状平刃タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P寸法L(mm)115定格電圧(V)250寸法A(mm)82定格電流(A)60寸法B(Φmm)23寸法A(Φmm)75適合埋込コンセント8620N適合コードコネクタボディ-差込口形状3P 60A 250V
  • プラグ引掛形 接地3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地3P

    アメリカン電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数接地3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)38

『コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ / ボディ(ソケット)