絞り込み
材質
  • KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
  • その他(2)
  • ステンレス(9)
  • ナイロン(108)
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(3)
長さ(mm)
  • 200
  • 80(32)
  • 100(146)
  • 120(21)
  • 140(39)
  • 150(118)
  • 152(24)
  • 188(23)
  • 202(27)
  • 203(43)
  • 250(91)
  • 280(29)
  • 290(21)
  • 300(102)
  • 368(31)
  • 370(38)
  • 380(27)
  • 450(38)
  • 550(22)
  • その他(24)
  • 色アソート(6)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(12)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(56)
  • 色ブルー(23)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(45)
  • 色レッド(11)
特性
  • 耐候(18)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(2)
  • 難燃(7)
最大結束径(Φmm)
  • 3.0~50(3)
  • 8~45(1)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(21)
  • 50~60未満(99)
  • 60~70未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 300以上(1)
最高使用温度(℃)
  • 60(4)
  • 75(2)
  • 80(6)
  • 85(44)
  • 95(3)
  • 105(6)
  • 110(2)
  • 120(7)
  • 150(2)
  • 300(2)
  • 538(2)
  • -20~75(1)
  • -30~80(1)
  • -30~85(2)
  • -35~85(1)
  • -40~85(1)
  • -40~96(1)
  • -40~105(1)
  • -40~125(1)
  • -60~150(2)
60・75・80・85・95・105・110・120・150・300・538・-20~75・-30~80・-30~85・-35~85・-40~85・-40~96・-40~105・-40~125・-60~150・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(10)
  • エスケイ工機(17)
  • ELPA(16)
  • オーム電機(15)
  • SapiSelco(15)
  • TRUSCO(14)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • デンカエレクトロン(6)
  • ワイドミュラー(6)
  • プロスタイルツール(3)
  • エスコ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ネグロス電工(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • アラム(2)
  • エスジー工業(2)
  • 紺屋商事(2)
  • 与板利器工業(2)
  • MCO(2)
モノタロウ・エスケイ工機・ELPA・オーム電機・SapiSelco・TRUSCO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・デンカエレクトロン・ワイドミュラー・プロスタイルツール・エスコ・3M(スリーエム)・ネグロス電工・PANDUIT(パンドウイット)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・アラム・エスジー工業・紺屋商事・与板利器工業・MCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(571件のレビュー)
299税込329特価
1パック(100本)
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(79件のレビュー)
369税込406
1パック(100本)
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウリピートバンド 耐候タイプモノタロウ(33件のレビュー)
679税込747
1パック(100本)
当日出荷
材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]RoHS指令対応証明書(0.1MB)
面ファスナーストラップ モノタロウ面ファスナーストラップモノタロウ(56件のレビュー)
489税込538
1袋(10本)
当日出荷
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。厚さ(mm)2幅(mm)13材質ナイロン
ステンレス結束バンド モノタロウステンレス結束バンドモノタロウ(30件のレビュー)
399税込439
1袋(10本)ほか
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カラーケーブルタイ モノタロウカラーケーブルタイモノタロウ(4件のレビュー)
598税込658
1パック(100本)
当日出荷
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束バンド ELPA結束バンドELPA(13件のレビュー)
989税込1,088
1パック(300本)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド 耐候性 ELPA結束バンド 耐候性ELPA(22件のレビュー)
284税込312
1パック(20本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA結束バンド 耐熱、耐候性ELPA(12件のレビュー)
665税込732
1パック(100本)
当日出荷
耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)使用温度範囲(℃)-40~120
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
629税込692
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウケーブルタイ 金属センサー感知可能モノタロウ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に材質66ナイロン
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(15件のレビュー)
469税込516
1袋(4本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
729税込802
1袋(100本)
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン金属センサー感知可能バンドデンカエレクトロン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85関連資料DKSAカタログ.pdf(0.11MB)
リピートバンド モノタロウリピートバンドモノタロウ(3件のレビュー)
589税込648
1パック(100本)
当日出荷
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
結束バンド耐候  200MM ELPA結束バンド耐候 200MMELPA(3件のレビュー)
341税込375
1パック(100個)
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)200ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50特性耐侯
ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン モノタロウケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロンモノタロウ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100本)
当日出荷
12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機(21件のレビュー)
209税込230
1袋(10本)
当日出荷
結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA結束バンド リピートタイプ 耐候性ELPA(7件のレビュー)
284税込312
1パック(10本)
当日出荷
リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
ロックタイ 屋内用 オーム電機ロックタイ 屋内用オーム電機(1件のレビュー)
90税込99
1袋(20本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
489税込538
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
ケーブルタイ ふっ素樹脂製 モノタロウケーブルタイ ふっ素樹脂製モノタロウ
9,498税込10,448
1袋(100本)
当日出荷
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-60~+170RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCOマジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップTRUSCO(4件のレビュー)
649税込714
1セット(4本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。特性耐候仕様屋外用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)
金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイSapiSelco
3,598税込3,958
1セット(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
カラータイ 3サイズ300本入 5色 オーム電機カラータイ 3サイズ300本入 5色オーム電機(1件のレビュー)
739税込813
1袋(300本)
当日出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
結束バンド カラー(アソート) ELPA結束バンド カラー(アソート)ELPA(5件のレビュー)
208税込229
1パック(20本)
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロンアソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
超耐熱結束バンド デンカエレクトロン超耐熱結束バンドデンカエレクトロン(3件のレビュー)
689税込758
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~150特性耐熱関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB)
結束バンド リピートタイプ ELPA結束バンド リピートタイプELPA(4件のレビュー)
160税込176
1パック(10本)
当日出荷
リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
149税込164
1袋(20本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ステンレスバンド ELPAステンレスバンドELPA(2件のレビュー)
408税込449
1パック(5本)
当日出荷
ステンレスタイプ がっちり固定して屋外で使える
材質ステンレス幅(mm)7.96使用温度範囲(℃)-80~500引張強度(kg)114
インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックZタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
マジックバンド超薄型 ストラップ TRUSCOマジックバンド超薄型 ストラップTRUSCO(10件のレビュー)
439税込483
1袋(5本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)1材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
299税込329
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2関連資料DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)印字方式油性ペン
セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)
319税込351
1セット(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツールケーブルタイ 耐候用(黒)プロスタイルツール
519税込571
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 耐候性 ブラウン ELPA結束バンド 耐候性 ブラウンELPA
360税込396
1パック(50本)
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロンタイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド/結束工具/固定具