絞り込み
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(38)
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリプロピレン(1)
長さ(mm)
  • 203
  • 80(32)
  • 100(146)
  • 120(21)
  • 140(39)
  • 150(118)
  • 152(24)
  • 188(23)
  • 200(142)
  • 202(27)
  • 250(91)
  • 280(29)
  • 290(21)
  • 300(102)
  • 368(31)
  • 370(38)
  • 380(27)
  • 450(38)
  • 550(22)
  • その他(24)
  • 色イエロー(5)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(13)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(4)
特性
  • 耐候(8)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(2)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(36)
最高使用温度(℃)
  • 50(1)
  • 80(6)
  • 85(22)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 115(4)
  • 170(1)
  • -60~170(1)
50・80・85・100・105・115・170・-60~170
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(22)
  • TRUSCO(8)
  • ユーボン(3)
  • ELPA(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • ユニット(2)
  • TY-Rap(2)
  • マーベル(1)
  • TY-Fast(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ユーボン・ELPA・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユニット・TY-Rap・マーベル・TY-Fast
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
489税込538
1袋(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(76件のレビュー)
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
499税込549
1袋(100本)
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
429税込472
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
結束バンド ビス固定タイプ 耐候性 ELPA結束バンド ビス固定タイプ 耐候性ELPA(1件のレビュー)
227税込250
1パック(30本)
当日出荷
ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(100本)
当日出荷
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
949税込1,044
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1袋(100本)
当日出荷
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(100本)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)テフゼル結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
結束バンド タックタイ(定尺タイプ) PANDUIT(パンドウイット)結束バンド タックタイ(定尺タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10本)
当日出荷
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン引張強度(N)178
結束バンド ビス固定タイプ ELPA結束バンド ビス固定タイプELPA
237税込261
1パック(30本)
当日出荷
ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(50本)
当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ
材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)9.5~10.5ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)TY-Rap
1,598税込1,758
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)ナチュラル(乳白色)
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
999税込1,099
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。OD材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 白PANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1箱(5000本)
当日出荷から95日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1箱(5000本)
当日出荷から95日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ ユーボン金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズユーボン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(50本)
当日出荷
金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分RoHS指令(10物質対応)対応
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)TY-Fast
599税込659
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(1000本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1袋(500本)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 赤PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1セット(1000本)ほか
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1袋
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
タックタイ スリットタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ スリットタイプ(UL認定)PANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロンポリプロピレン長さ(mm)203最大結束径(Φmm)49幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5質量(g)24引張強度(N)178
記名式 結束バンド UB-Mシリーズ ユーボン記名式 結束バンド UB-Mシリーズユーボン
2,998税込3,298
1袋(50本)
3日以内出荷
束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。
ナチュラル材質66ナイロン
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1箱(5000本)
当日出荷から20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束薄緑材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)(大袋) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)(大袋)TY-Rap
1箱(10袋)
欠品中
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
ケーブルタイ マーベルケーブルタイマーベル
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷
カムロック機構で確実な作業が出来ます。ナイロン66の一体成形品で、自己消火性があります。
用途電設、通信、家電、自動車、農園、園芸等の各種のスピーディな結束作業に。トラスコ品番129-2227材質ナイロン66長さ(mm)203幅(mm)3.6最大結束径(Φmm)52引張強度(N)176
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1袋ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 緑PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋
当日出荷から95日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 青PANDUIT(パンドウイット)
97,980税込107,778
1箱(5000本)
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄PANDUIT(パンドウイット)
71,980税込79,178
1箱(5000本)
当日出荷から30日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
35,980税込39,578
1箱(5000本)
当日出荷から30日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1袋(500本)
当日出荷から30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋
当日出荷から30日以内出荷
ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(5000本)
当日出荷から20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用場所屋内
結束バンド/結束工具/固定具