絞り込み
材質
  • その他(2)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(79)
  • ポリエステル(2)
  • ポリプロピレン(2)
長さ(mm)
  • 250
  • 80(32)
  • 100(145)
  • 120(21)
  • 140(39)
  • 150(117)
  • 152(24)
  • 188(22)
  • 200(142)
  • 202(27)
  • 203(42)
  • 280(29)
  • 300(100)
  • 301(21)
  • 368(31)
  • 370(38)
  • 380(27)
  • 450(38)
  • 550(22)
  • その他(24)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(39)
  • 色ブルー(11)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(27)
  • 色レッド(4)
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐候(15)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(2)
  • 耐食(2)
  • 難燃(7)
最大結束径(Φmm)
  • 3.0~60(2)
  • 60~70未満(55)
  • 70~80未満(23)
  • 80~90未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 80(9)
  • 85(36)
  • 95(2)
  • 100(1)
  • 105(6)
  • 110(2)
  • 120(4)
  • 538(2)
  • -20~75(3)
  • -40~105(1)
  • -40~180(2)
60・65・75・80・85・95・100・105・110・120・538・-20~75・-40~105・-40~180
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(15)
  • エスケイ工機(11)
  • SapiSelco(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • ELPA(5)
  • オーム電機(5)
  • 芝軽粗材(4)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • アラム(2)
  • ケニス(2)
  • エスジー工業(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • 紺屋商事(2)
  • 与板利器工業(2)
  • コンベックス(2)
  • プロスタイルツール(2)
  • ネグロス電工(1)
モノタロウ・TRUSCO・エスケイ工機・SapiSelco・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ELPA・オーム電機・芝軽粗材・3M(スリーエム)・PANDUIT(パンドウイット)・デンカエレクトロン・アラム・ケニス・エスジー工業・ワイドミュラー・紺屋商事・与板利器工業・コンベックス・プロスタイルツール・ネグロス電工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(573件のレビュー)
459税込505
1パック(100本)
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(79件のレビュー)
629税込692
1パック(100本)
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウリピートバンド 耐候タイプモノタロウ(34件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100本)
当日出荷
材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]RoHS指令対応証明書(0.1MB)
カラーケーブルタイ モノタロウカラーケーブルタイモノタロウ(4件のレビュー)
899税込989
1パック(100本)
当日出荷
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束バンド ELPA結束バンドELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(15本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド 耐候性 ELPA結束バンド 耐候性ELPA(22件のレビュー)
218税込240
1パック(15本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA結束バンド 耐熱、耐候性ELPA(12件のレビュー)
1,043税込1,147
1パック(100本)
当日出荷
耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)使用温度範囲(℃)-40~120
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
849税込934
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100本)
当日出荷
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
リピートバンド モノタロウリピートバンドモノタロウ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100本)
当日出荷
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機(21件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO(6件のレビュー)
1,253税込1,378
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA結束バンド リピートタイプ 耐候性ELPA(7件のレビュー)
217税込239
1パック(10本)
当日出荷
リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
ロックタイ 屋内用 オーム電機ロックタイ 屋内用オーム電機(1件のレビュー)
90税込99
1袋(15本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
589税込648
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイSapiSelco
4,398税込4,838
1セット(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
389税込428
1袋(50本)
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
619税込681
1袋(30本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
結束バンド リピートタイプ ELPA結束バンド リピートタイプELPA(4件のレビュー)
152税込167
1パック(10本)
当日出荷
リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
269税込296
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2関連資料DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)
589税込648
1セット(100本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツールケーブルタイ 耐候用(黒)プロスタイルツール
799税込879
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
4,698税込5,168
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
389税込428
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) SapiSelco金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)SapiSelco(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10
SKカラータイ エスケイ工機SKカラータイエスケイ工機
2,598税込2,858
1袋(100本)
当日出荷から15日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ標準タイプ TRUSCOリリースタイ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
結束バンド セット PROCHI(プロチ)結束バンド セットPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
429税込472
1セット(100本)
当日出荷
仕様規制対応:REACH、ROHS、PAHS適合耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85(結束後)規格TUV APPROVAL:EN62275:2015難燃性UL94-V2最高耐熱温度(℃)110(短時間のみ)UL規格File E258590 UL62275
リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)エスジー工業
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
ソフトタイ エスケイ工機ソフトタイエスケイ工機(2件のレビュー)
379税込417
1袋(10本)
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)250最大結束径(Φmm)70
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱SapiSelco(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(100本)
当日出荷
耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
リリースタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リリースタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)4.6寸法D(mm)8寸法B(mm)8.3寸法C(mm)6寸法T(mm)1.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)特性難燃
結束バンド/結束工具/固定具