絞り込み
長さ(mm)
- 580
- 80(33)
- 100(159)
- 140(39)
- 142(22)
- 150(135)
- 152(28)
- 160(25)
- 188(24)
- 200(159)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(107)
- 280(32)
- 300(112)
- 301(23)
- 368(35)
- 370(38)
- 380(32)
- 450(38)
- その他(32)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ナイロン(6)
- ポリウレタン(1)
色
ブラック(3)
ホワイト(2)
特性
- 柔軟(1)
- 耐候(2)
- 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
- 140~160未満(4)
- 160~200未満(3)
最高使用温度(℃)
- 80(3)
- 85(2)
80・85
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(3)
- ネグロス電工(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
モノタロウ・TRUSCO・ネグロス電工・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(601件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(25本)当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
ソフトフィックス
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198税込¥3,5181袋(3本)当日出荷から6日以内出荷柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。材質熱可塑性ポリウレタン色黒タイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB使用温度範囲(℃)-40~+85グレード標準特性柔軟性
高強度ケーブルタイ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(10本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
屋内用ナイロンバンド
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581袋(25本)4日以内出荷から5日以内出荷ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
屋外用ナイロンバンド
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981袋(25本)5日以内出荷紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
ケーブルタイ(50本入)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581セット(50本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃

















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)