絞り込み
材質
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(28)
  • ポリプロピレン(2)
長さ(mm)
  • 80
  • 100(146)
  • 120(21)
  • 140(38)
  • 150(117)
  • 152(24)
  • 188(23)
  • 200(142)
  • 202(27)
  • 203(41)
  • 250(91)
  • 280(29)
  • 290(21)
  • 300(101)
  • 368(31)
  • 370(38)
  • 380(27)
  • 450(38)
  • 550(22)
  • その他(24)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(14)
  • 色レッド(1)
特性
  • 耐候(8)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(2)
  • 難燃(7)
最大結束径(Φmm)
  • 1.5~15(2)
  • 10~20未満(27)
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(15)
  • 105(3)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 538(1)
  • -40~98(1)
80・85・105・110・120・130・538・-40~98
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • エスケイ工機(4)
  • TRUSCO(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ノーブランド(2)
  • 芝軽粗材(2)
  • プロスタイルツール(2)
  • ナックス(1)
  • 東洋技研(1)
  • 河村電器産業(1)
  • ユーボン(1)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(1)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスケイ工機・TRUSCO・3M(スリーエム)・ノーブランド・芝軽粗材・プロスタイルツール・ナックス・東洋技研・河村電器産業・ユーボン・Y.Y. CABLE ACCESSORIES
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(571件のレビュー)
89税込98
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
259税込285
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(79件のレビュー)
77税込85
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
289税込318
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
199税込219
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(標準グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(1000本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1000本)
当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン種類耐候グレード
カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(1000本)
当日出荷から4日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(1000本)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(1000本)
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
MSタイ(ポリプロピレン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ポリプロピレン)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(1000本)
当日出荷
ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
92税込101
1袋(50本)
当日出荷から11日以内出荷
ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツールケーブルタイ 耐候用(黒)プロスタイルツール
129税込142
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
バインダー エスケイ工機バインダーエスケイ工機
2,198税込2,418
1袋(1000本)
当日出荷から15日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
MSタイ(46ナイロン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(46ナイロン)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロンベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
MSタイ(難燃グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(難燃グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機
1,298税込1,428
1袋(1000本)
4日以内出荷から6日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66乳白RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 屋内用(白) プロスタイルツールケーブルタイ 屋内用(白)プロスタイルツール
119税込131
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ループタイ ナックスループタイナックス
239税込263
1パック(30本)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。材質ポリプロピレン寸法A(mm)0.6引張強度(kg)5.85寸法C(mm)5
ステンレスバンド TRUSCOステンレスバンドTRUSCO
4,198税込4,618
1セット(20本)
当日出荷
シルバー材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
日本製ケーブルタイ屋外用 TRUSCO日本製ケーブルタイ屋外用TRUSCO
189税込208
1袋(100本)
当日出荷
日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
日本製ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO日本製ケーブルタイ 屋内用TRUSCO
399税込439
1袋(100本)
当日出荷
国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 東洋技研結束バンド東洋技研
2,298税込2,528
1セット(1000本)
6日以内出荷から12日以内出荷
材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
スカイロック 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機スカイロック 耐熱・耐候タイプエスケイ工機
1,498税込1,648
1袋(1000本)
11日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66幅(mm)1.9厚さ(mm)1全長(mm)80乳白結束径(Φmm)18ループ引張強度規格値(N[kgf])88.2[9]RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 耐候品 ノーブランドケーブルタイ 耐候品ノーブランド
269税込296
1パック(30本)
翌々日出荷から4日以内出荷
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン種類耐侯品特性耐候
結束バンド 8cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 8cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
209税込230
1袋
5日以内出荷
長さ(mm)80幅(mm)2.5透明結束径(Φmm)17入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド HB 河村電器産業結束バンド HB河村電器産業
749税込824
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
ナチュラル(乳白)材質ナイロン
結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン結束バンド UB-HTシリーズユーボン
179税込197
1袋(50本)
3日以内出荷から7日以内出荷
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
ケーブルタイ 標準品 ノーブランドケーブルタイ 標準品ノーブランド
268税込295
1パック(30本)
翌々日出荷
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン種類標準品
結束バンド/結束工具/固定具