絞り込み
材質
  • ナイロン(4)
長さ(mm)
  • 200(2)
  • 280(1)
  • 310(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 0~85
  • 49(7)
  • 50(10)
  • 60(10)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 80(37)
  • 85(378)
  • 95(15)
  • 100(9)
  • 105(46)
  • 110(26)
  • 115(30)
  • 120(12)
  • 140(6)
  • 150(9)
  • 538(45)
  • -30~85(8)
  • -40~110(9)
ブランド
  • エスコ(3)
  • オーム電機(1)
  • Expert(1)
エスコ・オーム電機・Expert
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーズバンド ExpertビーズバンドExpert
279税込307
1セット(30本)
当日出荷
配線などを繰り返し束ねたりはずしたりできます。
使用温度範囲(℃)0~85
310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黄/15本) エスコ310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黄/15本)エスコ
1,090税込1,199
1袋(15個)
翌日出荷
結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質ナイロン全長(mm)310使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)83アズワン品番64-2212-73
310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本) エスコ310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)エスコ
1,090税込1,199
1袋(15個)
翌日出荷
結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質ナイロン全長(mm)310使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)83アズワン品番64-2212-72
200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本) エスコ200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)エスコ
920税込1,012
1袋(15個)
翌日出荷
結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質ナイロン全長(mm)200使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)51アズワン品番64-2212-71
ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 オーム電機ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本オーム電機
689税込758
1袋(20本)
3日以内出荷
工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2
結束バンド/結束工具/固定具