絞り込み
材質
  • ナイロン(26)
長さ(mm)
  • 80(2)
  • 80.3(2)
  • 100(5)
  • 101(1)
  • 111(1)
  • 134(1)
  • 148(1)
  • 150(2)
  • 152(5)
  • 170(2)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 202(4)
  • 205(2)
  • 250(2)
  • 251(4)
  • 301(5)
  • 380(2)
  • 382(2)
  • 383(3)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(16)
  • 色ベージュ(1)
特性
  • 耐候(8)
  • 耐熱(9)
  • 難燃(9)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(11)
  • 30~40未満(13)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(6)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(5)
  • 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 110
  • 0~85(5)
  • 49(7)
  • 50(10)
  • 60(10)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 80(37)
  • 85(378)
  • 95(15)
  • 100(9)
  • 105(46)
  • 115(28)
  • 120(12)
  • 140(6)
  • 150(9)
  • 538(45)
  • -30~85(8)
  • -40~110(9)
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
  • PROCHI(プロチ)(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
369税込406
1袋(100本)ほか
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100本)ほか
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)耐候性カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
779税込857
1袋(100本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロングレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックZタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
509税込560
1袋(100本)ほか
当日出荷
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷から11日以内出荷
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2
MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
739税込813
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
結束バンド セット PROCHI(プロチ)結束バンド セットPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
269税込296
1セット(100本)
当日出荷
仕様規制対応:REACH、ROHS、PAHS適合耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85(結束後)規格TUV APPROVAL:EN62275:2015難燃性UL94-V2最高耐熱温度(℃)110(短時間のみ)UL規格File E258590 UL62275
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)170×5結束径(Φmm)1.0~30.0取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン長さ(mm)150最大結束径(Φmm)36.0
リピートタイ高温環境下タイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイ高温環境下タイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100本)
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただけるリピートタイです。
寸法L(mm)250結束径(Φmm)最小2.5~最大72材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
LKタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)LKタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。
材質66ナイロン
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)
材質66ナイロン全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
プッシュマウントタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ 耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
669税込736
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)
グレー材質66ナイロン全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホルダークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ
材質66ナイロン仕様耐熱・耐候、高温・屋内外環境下幅(mm)12使用温度範囲(℃)-40~+110寸法(Φmm)16取付穴径(Φmm)7最大取付パネル厚(mm)4.5UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
スモールヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモールヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1袋(1000本)
当日出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
材質66ナイロン薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)100寸法A(mm)1.8寸法D(mm)3.5寸法B(mm)4寸法C(mm)2.6寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性耐熱、難燃
ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ダブルヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,898税込7,588
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)1.6ループ引張強度最小値(N[kgf])225特性耐候、耐熱、難燃
ワイドストラップ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワイドストラップ 耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(50本)
6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ ヘビーデューティーシリーズ ワイドストラップタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])534 (54.45)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
ローヘッドタイ 耐熱耐候性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイ 耐熱耐候性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(1000本)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性
ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホルダークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,298税込6,928
1袋(100個)
3日以内出荷
全長(mm)50.5最大結束径(Φmm)20
ローヘッドタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイ 耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,298税込6,928
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
オメガクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)オメガクリップ付きタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1袋(100本)
6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ オメガクリップタイ
インシュロックタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ 耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(100本)
6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
薄緑材質66ナイロン全長×幅W(mm)170×5.3仕様ハロゲンフリー、耐熱厚さ(mm)(取付パネル)0.6~4.5使用温度範囲(℃)-40~+110取付穴径(Φmm)6.8~7.2ループ引張強度規格値(N[kgf])147 (14.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド/結束工具/固定具