絞り込み
材質
  • ナイロン(23)
  • ポリプロピレン(7)
長さ(mm)
  • 99(4)
  • 102(1)
  • 109(1)
  • 132(2)
  • 142(3)
  • 146(1)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 155(1)
  • 170(1)
  • 188(3)
  • 193(2)
  • 203(4)
  • 292(2)
  • 300(2)
  • 305(2)
  • 368(3)
  • 376(4)
  • 378(2)
  • 384(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(7)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(1)
特性
  • 耐候(4)
  • 耐熱(9)
  • 耐薬品(2)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(8)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(8)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(6)
  • 120~140未満(1)
  • 200~250未満(1)
  • 300以上(2)
最高使用温度(℃)
  • 115
  • 49(7)
  • 50(10)
  • 60(10)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 80(37)
  • 85(292)
  • 93(5)
  • 95(15)
  • 100(9)
  • 105(34)
  • 110(26)
  • 120(12)
  • 140(6)
  • 150(9)
  • 170(5)
  • 538(44)
  • -30~85(8)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(30)
PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100本)ほか
当日出荷
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
5,898税込6,488
1袋(1000本)
当日出荷
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1袋(1000本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(1000本)
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1袋(500本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
5,698税込6,268
1袋(1000本)
当日出荷
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1袋(1000本)ほか
当日出荷から20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束薄緑材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1箱(10袋×1000本)
23日以内出荷
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。適合屋内用トラスコ品番267-9588材質耐熱性ナイロン6.6長さ(mm)99幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1薄緑使用温度範囲(℃)-60~115規格UL、CSA規格品最大結束径(Φmm)22引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
ダブルクランプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)ダブルクランプ結束バンド 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。 ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。 結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。 取り付けが容易な一体型デザインです。 ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
用途束線の固定及び分離作業に材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)667最小結束径(Φmm)5.1
シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1箱(500本)
30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(500本)
15日以内出荷から30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
リリースタイ ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ ナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(200本)
30日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)1112
ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
33,980税込37,378
1箱(1000本)
30日以内出荷
材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)176最大結束径(Φmm)40仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1箱(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定
ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋(250本)
当日出荷
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)368トラスコ品番868-8070幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1箱(1000本)
15日以内出荷
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)146最大結束径(Φmm)30幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)989使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレンPANDUIT(パンドウイット)
72,980税込80,278
1箱(500本)
15日以内出荷
架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外
ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋(250本)
翌々日出荷
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束材質ポリプロピレン幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9薄緑使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
コンタータイ 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ 耐熱性薄緑PANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(2000本)
20日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)193幅(mm)4.8厚さ(mm)1.1質量(kg)1薄緑使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222使用場所屋内特性耐熱
スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1袋(500本)
当日出荷から30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
79,980税込87,978
1箱(2000本)
当日出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド PANDUIT(パンドウイット)アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒 PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978特価
1袋ほか
当日出荷から翌日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ポリプロピレン長さ(mm)511幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)127引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1箱(2000本)
20日以内出荷
独特のラダースタイルで取り外しが可能なため、様々な束線径に合わせて使用できます。 スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。 反時計回りに回すとバンドを外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定。適合(スタッド寸法)5.0mmセット内容白:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黒:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黄:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、紫:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤50本材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)132幅(mm)9.7厚さ(mm)1.3質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)30引張強度(N)(ループ)156使用場所屋内特性耐熱
ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1袋
欠品中
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束。薄緑材質ポリプロピレン長さ(mm)206最大結束径(Φmm)51トラスコ品番825-7321幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(g)794使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
ダブルループ結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1袋(250本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。使用場所屋内
コンタータイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1箱(2000本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルなどの結束。
コンタータイ 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1箱(5000本)
9日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66特性耐熱厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
53,980税込59,378
1箱(5000本)
当日出荷から30日以内出荷
ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1袋ほか
当日出荷から20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用場所屋内
結束バンド/結束工具/固定具