絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
0~200未満・0~300未満・2.0~35・10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・538・-30~85・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3,386件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ StarTech.comケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープStarTech.com
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
面ファスナー式ケーブル結束バンド:ケーブルを整理し、配線の乱れを軽減する長さ約15cmの面ファスナー式ケーブルタイ(50本入り)。巻き付けるだけで固定できる自己固定型。デスク周りやオフィス、自宅の作業環境に便利機器の保護:ケーブル整理バンドで機器の熱こもりを抑えて空気の流れを改善し、ケーブルやコネクターへの負担を軽減。柔軟なケーブル管理: 複数のケーブルをまとめて整理できる、長さ調整可能な配線整理用ケーブルオーガナイザー。 繰り返し使える結束ストラップで、自由に結束でき、必要に応じてケーブルの追加や取り外しも簡単ITプロに選ばれ続ける対応:40年に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
材質ナイロン長さ(mm)15幅(mm)21ブラック直径(Φmm)35高さ(mm)150質量(g)80使用温湿度範囲動作温度:-10℃~80℃、保存温度:-10℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプオーム電機
579税込637
1袋(10本)ほか
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品
材質ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
金属製マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属製マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1袋(50個)
欠品中
ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。 Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。 ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。
材質ステンレススティールSUS304幅(mm)24全長(mm)24銀色使用温度範囲(℃)-30~+40
ソフトフィックス ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ソフトフィックスヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1袋(6本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。
材質熱可塑性ポリウレタンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB使用温度範囲(℃)-40~+85グレード標準特性柔軟性
シリコンバンド 6本 白 107mm MCOシリコンバンド 6本 白 107mmMCO
259税込285
1個
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質シリコン長さ(mm)107ホワイト入数6本
ロックタイベース オーム電機ロックタイベースオーム電機
2,398税込2,638
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
強力両面テープ付きですぐに使える バンド挿入穴が4方向にあるので自由な向きに取付可能 材質はナイロン製の一体成型品
材質レオナPA66テープ種類ダブルタックテープ#535
スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベースPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
使用温度範囲(℃)-29~49
グリップバンド(結束バンド) JAPPYグリップバンド(結束バンド)JAPPY
159税込175
1袋(100本)ほか
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
マジックタグ オーム電機マジックタグオーム電機(1件のレビュー)
189税込208
1袋(6本)
当日出荷
コードに名前を付けられる、識別用マジックタグ。 コードに巻いて使います。 配線の識別など、いろいろな用途に使用できます。
アソート材質【マジックテープ】ポリエステル/ポリウレタン、【タグ】PVC寸法(幅W×長さL)(mm)【マジックテープ】12×90、【タグ】20×32、【紙札】15×30RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 250mm x 4.8 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 250mm x 4.8 mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 250mm幅 = 4.8 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 68mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
299税込329
1パック(20本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95
コードバンド エスケイ工機コードバンドエスケイ工機
76税込84
1パック(10本)
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)7材質低密度ポリエチレン幅(mm)10全長(mm)125乳白最大結束径(Φmm)25
ラバークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ラバークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(1000個)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
仕様屋内使用材質66ナイロン・天然ゴムストラップ部:黄・ベース部:乳白使用温度範囲(℃)0~+40全長×幅W(mm)60×5結束径(Φmm)1.0~70.0
TVタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]TVタグ M-30渡辺製作所[制御機器]
399税込439
1袋(20個)
当日出荷
5C同軸ケーブルの識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 ケーブル固定部が表示部センターにあるため向きを気にしないで固定 記入しやすい表面処理(シボ加工) 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色材質ポリプロピレン樹脂(PP)仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式適合径(Φmm)(線材)5c同軸ケーブル相当7~8RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル固定クリップ 粘着タイプ SapiSelcoケーブル固定クリップ 粘着タイプSapiSelco
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷
ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
用途ケーブルの固定材質ナイロン66仕様裏側に粘着テープ付
ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ SapiSelcoケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプSapiSelco(2件のレビュー)
689税込758
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.75
ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドルPANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋(100個)ほか
当日出荷から95日以内出荷
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
ストライプナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
879税込967
1袋(50本)
当日出荷
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ ユーボンメタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズユーボン
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
青色材質変性66ナイロン・鉄系成分
200mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ200mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA475ER-200
結束工具(タイメイト)MK15 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具(タイメイト)MK15ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
質量(g)538
ホースクランプタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクランプタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷
ホースクランプタイは、結束した時にループがほぼ円形に近い形状になるようにヘッドが工夫されたタイです。間円に近いホースなどを結束するのに最適です。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85
プッシュマウント(矢じりタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウント(矢じりタイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)7.5難燃性UL94V-2取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6使用インシュロックタイT60タイプまで
タイマウント(TY) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(TY)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
ネジをハーネスから離して固定する際に。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
コードストラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コードストラップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(250本)
当日出荷
家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
スリムストラップ トーマス&ベッツスリムストラップトーマス&ベッツ
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
幅(mm)9.5長さ(m)15材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
タイマウント(耐候性ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(耐候性ポリプロピレン)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100個)ほか
当日出荷
耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
高強度ケーブルタイ TRUSCO高強度ケーブルタイTRUSCO
539税込593
1袋(10本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
コードバンド アズワンコードバンドアズワン
297税込327
1ケース(20本)
当日出荷
取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。
材質軟質PE(ポリエチレン)
150mm [黄]結束バンド エスコ150mm [黄]結束バンドエスコ
610税込671
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA475E-150幅(mm)3.6全長(mm)150引張強度(kg)11最大径(Φmm)39
シリコンバンド 配線コード用 ケーブルバンド 結束バンド 黒 5本セット 配線整理 再利用可 メディアカバーマーケットシリコンバンド 配線コード用 ケーブルバンド 結束バンド 黒 5本セット 配線整理 再利用可メディアカバーマーケット
699税込769
1セット(5本)
4日以内出荷
柔軟性・耐久性に優れたシリコン製ケーブルバンド5本セットです。繰り返し使用が可能なため、コストパフォーマンスに優れています。水や汚れにも強く、丸洗いによる清掃が可能で、常に衛生的にご使用いただけます。目立ちにくいブラックカラーで、オフィスや現場でも自然に馴染みます。
用途・PCや周辺機器の配線整理・文房具や小物のまとめ・食品袋の仮留め・衣類やケーブルの簡易固定・オフィスや作業現場での備品管理材質シリコン寸法(mm)180ブラック質量(g)約5(1本辺り)
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプオーム電機
439税込483
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です 屋内外で使用できる耐候仕様です
材質PA66/ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)530×9.0結束径(Φmm)7~140ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 オーム電機カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入オーム電機
119税込131
1袋(50本)
3日以内出荷
作業性のよいスリムタイプ 屋内用RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66寸法(mm)全長100×幅2.5混色使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)1.5~22ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド 耐候 450mm ブラック ELPA結束バンド 耐候 450mm ブラックELPA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
全長:450mm幅:7.6mm最大結束内径:128mm引張強度:55kgf使用温度範囲:-40℃~+85℃材質:66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)50本入りカラー:ブラック
用途耐候性紫外線に強く、屋外で使える材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)全長(mm)450ブラック使用温度範囲(℃)-40~85最大結束内径(Φmm)128
結束バンド 450mm ホワイト ELPA結束バンド 450mm ホワイトELPA
989税込1,088
1個
3日以内出荷
全長:450mm幅:7.6mm最大結束内径:128mm引張強度:55kgf使用温度範囲:-40℃~+85℃材質:66ナイロン50本入りカラー:ホワイト
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)全長(mm)450ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85最大結束内径(Φmm)128
ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]ロボット用ケーブルホルダーオーム電機[配線パーツ]
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
結束バンドまたはM6ネジ
用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテントタイリリース機能付き ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイリリース機能付きヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1袋(100本)
当日出荷
メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分幅(mm)4.6全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)5~65特性柔軟
ポリエチレンスパイラルチューブ エスケイ工機ポリエチレンスパイラルチューブエスケイ工機
179税込197
1袋(1m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
479税込527
1パック(100本)
欠品中
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用材質ナイロン66長さ(mm)300幅(mm)4.8適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)82
結束バンド耐候 200MM ELPA結束バンド耐候 200MMELPA
112税込123
1セット(20本)
欠品中
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)200ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50特性耐侯
結束バンド/結束工具/固定具