絞り込み
長さ(mm)
- 120
- 80(33)
- 100(159)
- 140(39)
- 142(22)
- 150(135)
- 152(28)
- 160(25)
- 188(24)
- 200(159)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(107)
- 280(32)
- 300(112)
- 301(23)
- 368(35)
- 370(38)
- 380(32)
- 450(38)
- その他(32)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(3)
- ステンレス(2)
- ナイロン(8)
- ポリエチレン(3)
色
アソート(2)
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(1)
シルバー(1)
ブラウン(1)
ブラック(6)
ブルー(1)
ホワイト(10)
レッド(2)
特性
- 耐候(2)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(5)
最高使用温度(℃)
- 80(2)
- 85(3)
- 538(1)
80・85・538
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユーボン(4)
- TRUSCO(3)
- エスコ(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- MCO(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 篠原電機(1)
- JAPPY(1)
- エスケイ工機(1)
- SapiSelco(1)
モノタロウ・ユーボン・TRUSCO・エスコ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・MCO・アズワン・ELPA・オーム電機・篠原電機・JAPPY・エスケイ工機・SapiSelco
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(601件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
線名札(ファイバー製 WNC)
ユーボン(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)色白ひも長(mm)120
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
ステンレスバンド
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1セット(10本)ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
「クリックタイ」赤
SapiSelco¥549~税込¥604~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)色赤使用温度範囲(℃)-5~85
120x 2.5mm 結束バンド(100本)
エスコ¥230税込¥2531袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)120使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)30
フックバンド
エスケイ工機¥269税込¥2961袋(4本)4日以内出荷から7日以内出荷フック付きの便利な結束バンドです。材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)7結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
線名札(ファイバー製)紐結びタイプ
ユーボン¥4,298~税込¥4,728~1袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。材質ファイバー色白ひも長(mm)120
ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥129税込¥1421個5日以内出荷くり返し使えるビーズ結束バンド材質ナイロン66幅(mm)2.4全長(mm)120色ホワイト入数20本最大結束内径(Φmm)30































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)