絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
0~200未満・0~300未満・2.0~35・10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・538・-30~85・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3,386件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
999税込1,099
1袋(10本)ほか
当日出荷
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本) エスコ44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)エスコ
2,700税込2,970
1袋
翌日出荷
材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)44.5折径(mm)70アズワン品番64-7859-83
203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本) エスコ203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)エスコ
475税込523
1袋(100本)
当日出荷
幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-50
203x 2.5mm 結束バンド(100本) エスコ203x 2.5mm 結束バンド(100本)エスコ
400税込440
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)203質量(g)68(1パック)使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-17
タイラップ結束バンド ABBタイラップ結束バンドABB
829税込912
1袋(100個)ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
マジックタイ オーム電機マジックタイオーム電機
189税込208
1袋(5本)
当日出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-66RoHS指令(10物質対応)対応
ビーズバンド ExpertビーズバンドExpert
279税込307
1セット(30本)
当日出荷
配線などを繰り返し束ねたりはずしたりできます。
使用温度範囲(℃)0~85
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)エスジー工業
1,598税込1,758
1セット(100本)
当日出荷
タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 プラグ差込型SapiSelco
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66長さ(mm)9幅(mm)7.9高さ(mm)11質量(g)54下穴径(Φmm)6.4~7.1適合バンド幅(mm)5
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレーPANDUIT(パンドウイット)
3,898税込4,288
1袋(100個)ほか
当日出荷から20日以内出荷
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。グレー材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3固定方法粘着テープ使用場所屋内
ナイロンクリップ UB-NYシリーズ ユーボンナイロンクリップ UB-NYシリーズユーボン
689税込758
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
ナイロンクリップ 芝軽粗材ナイロンクリップ芝軽粗材(1件のレビュー)
869税込956
1袋(100個)ほか
当日出荷から45日以内出荷
リピートタイ紫外線耐性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイ紫外線耐性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100本)
当日出荷
耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。
寸法L(mm)250結束径(Φmm)最小2.5~最大75材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐紫外線、耐薬品
省スペース用 プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)省スペース用 プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
569税込626
1袋(100本)
当日出荷
マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。
乳白材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小10~最大20取付穴径(Φmm)4.7-4.9難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
グリップタイ ソフトタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グリップタイ ソフトタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋ほか
当日出荷
従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2
タイアンカー 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー 耐候性ナイロン66PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。幅(mm)9.5長さ(mm)19.0高さ(mm)5.0適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法A(mm)19.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)5.0
ダブルヘッドケーブルタイ TRUSCOダブルヘッドケーブルタイTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷
二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
超耐熱ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロン超耐熱ネジ式結束バンド固定具デンカエレクトロン(1件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)
当日出荷
ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。 耐熱温度180℃
メロングリーン材質46ナイロン使用温度範囲(℃)-40~180関連資料DK-EXH ネジ式固定具カタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(DK-EXH ネジ式固定具).pdf(0.12MB)
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
30税込33
1袋(10本)
翌日出荷
10本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレーオーム電機
339税込373
1袋(30本)
3日以内出荷
120℃までの環境下で使用できます 屋内外用RoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
CCホルダー専用固定バンド用滑り止めループ オーム電機CCホルダー専用固定バンド用滑り止めループオーム電機
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
ロボットアームに専用固定バンドで取付けた場合、ロボットの動きによる滑りを抑制します
材質シリコンゴム本体質量(g)約2適合品番BCH-20-370、BCH-20-510、BCH-20-710、BCH-20-3000DP色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド固定具(粘着シートタイプ) TRUSCO結束バンド固定具(粘着シートタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。トラスコ品番414-9831材質ナイロン66幅(mm)使用結束バンド:~4.8高さ(mm)4縦(mm)21.8横(mm)21.8
ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]ロボット用ケーブルホルダーオーム電機[配線パーツ]
3,398税込3,738
1個(5個)
当日出荷
結束バンドまたはM6ネジ
用途ホルダー部本体質量(g)19使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
防水キャプコン耐油性黒 オーム電機防水キャプコン耐油性黒オーム電機
189税込208
1個
当日出荷
IP67取得です。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。トラスコ品番338-2086取付穴径(mm)21パイ
Qurra ケーブルバンド 10本セット 3R-CAB02シリーズ 3R(スリーアール)Qurra ケーブルバンド 10本セット 3R-CAB02シリーズ3R(スリーアール)
909税込1,000
1個(10個)
翌々日出荷
伸縮性のあるシリコン素材のケーブルバンドです。柔らかく伸びるため、イヤホンやケーブルはもちろん、太いコードも簡単にまとめられます。なくしがちなケーブルバンドもケーブルに固体できる通し穴がついているため、紛失を気にせずに使用できます。
仕様●本体サイズ:約118.5×12×10mm●重量:約3g●素材:シリコン●コード番号:3R-CAB02WTアズワン品番67-2515-74
表示板付き結束バンド 20本 BUFFALO(バッファロー)表示板付き結束バンド 20本BUFFALO(バッファロー)
369税込406
1台
翌々日出荷
仕分けに便利な表示スペース付き結束バンド20個入り
ホワイト質量(g)約10(20本分)最大結束径(Φmm)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×4×112
手で切れる結束バンド ねじっ手バンド NAC(長堀工業)手で切れる結束バンド ねじっ手バンドNAC(長堀工業)
209税込230
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
ありそうでなかった手で切れる結束バンドハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。切り口は尖らないタイプで安心です。
用途ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。
ケーブルラップ エスケイ工機ケーブルラップエスケイ工機(1件のレビュー)
319税込351
1袋(2m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック カラータイ エスケイ工機スカイロック カラータイエスケイ工機
119税込131
1袋(20本)
4日以内出荷から11日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
マーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付き MCOマーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付きMCO
299税込329
1個
当日出荷
表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適
付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100ホワイト入数20本表示寸法(mm)20×13
ネームタグ 5個入 ホワイト MCOネームタグ 5個入 ホワイトMCO(1件のレビュー)
259税込285
1セット(5個)
当日出荷
ケーブルの接続機器をわかりやすく表示 機器名などを書き込める表示シール付き
付属品表示シール(5枚)材質TRRホワイト使用ケーブル径(Φmm)最大約8
2.9x700mm/#11 加工番線(約200本) エスコ2.9x700mm/#11 加工番線(約200本)エスコ
10,600税込11,660
1箱(200箱)
翌日出荷
用途足場や仮設組みの際に。材質なまし鉄線寸法(mm)#11(線径2.9)×700質量(kg)14アズワン品番64-7965-70入数約200本
203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本) エスコ203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
475税込523
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-64
150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本) エスコ150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
585税込644
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39アズワン品番64-7859-63
203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本) エスコ203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)エスコ
475税込523
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-58
300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)エスコ
1,610税込1,771
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85アズワン品番64-7859-52
250x 3.6mm 結束バンド(赤/100本) エスコ250x 3.6mm 結束バンド(赤/100本)エスコ
850税込935
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74アズワン品番64-7859-51
結束バンド/結束工具/固定具