絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
0~200未満・0~300未満・2.0~35・10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・538・-30~85・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3,365件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン製スリットチューブ エスケイ工機ポリエチレン製スリットチューブエスケイ工機
1,098税込1,208
1袋(1.5m)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
クランプタイ エスケイ工機クランプタイエスケイ工機
299税込329
1袋(30本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 露出・耐候タイプ エスケイ工機スカイロック 露出・耐候タイプエスケイ工機
519税込571
1袋(30本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
319税込351
1セット(10本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス316幅(mm)4.6シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST非含有証明書.pdf(0.07MB)
プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
499税込549
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110結束径(Φmm)1.0~20.0取付穴径(Φmm)3.9~4.1適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT取付板厚(mm)0.4~2.0
工具のいらない結束バンド TAKAGI(高儀)工具のいらない結束バンドTAKAGI(高儀)
899税込989
1セット(50本)
翌々日出荷
工具を使わないので尖らず、きれいな切り口に。面一カットも可能
用途配線の結束・固定やDIY、園芸に材質66ナイロン(UV剤配合)長さ(mm)300引張強度(kg)約22.3最大結束径(Φmm)約Φ70耐熱温度(℃)-30~80
MPフーズX 検バンド アラムMPフーズX 検バンドアラム
3,998税込4,398
1袋(100本)
5日以内出荷
X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。 X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます) 改正前食品衛生試験適合品
用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)5寸法D(mm)8寸法B(mm)8.2寸法T(mm)1.1ループ引張強度最小値(N[kgf])230
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
ケーブルタイ(高耐候性タイプ) ワイドミュラーケーブルタイ(高耐候性タイプ)ワイドミュラー
419税込461
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)タイプUL認証高耐候性使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 屋外用 TRUSCOケーブルタイ 屋外用TRUSCO
399税込439
1袋(10本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 屋内用 TRUSCOケーブルタイ 屋内用TRUSCO
519税込571
1袋(10本)ほか
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66
VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプベルクロ
3,198税込3,518
1巻(5m)ほか
当日出荷
極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)30
ビニタイ  工具付き 30m 黒 MCOビニタイ 工具付き 30m 黒MCO
349税込384
1個
7日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適 好きな長さで使えるカッター付き
材質PVC、スチール線ブラック長さ(m)30幅(m)1.8
ビニタイ 工具付き 20m 黒 MCOビニタイ 工具付き 20m 黒MCO
259税込285
1個
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適 好きな長さで使えるカッター付き
材質PVC、スチール線ブラック長さ(m)20幅(m)1.8
ケーブルタイ 2.5X200mm 50本 MCOケーブルタイ 2.5X200mm 50本MCO
259税込285
1個
4日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適
材質ナイロン寸法(mm)2.5×200ホワイト入数50本
線名札(角形) エスコ線名札(角形)エスコ
435税込479
1袋(20袋)
翌日出荷
線名札(角形) エスコ線名札(角形)エスコ
435税込479
1袋(20袋)
当日出荷
無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚アズワン品番65-2130-93
金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
9,798税込10,778
1袋(100個)
当日出荷
抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
ライトブルー固定方法ネジ止め
2.6mmx600m/#12 なまし鉄線(25kg) エスコ2.6mmx600m/#12 なまし鉄線(25kg)エスコ
16,100税込17,710
1巻
翌日出荷
材質なまし鉄線質量(kg)25線径(Φmm)2.6アズワン品番64-7965-84
38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本) エスコ38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本)エスコ
2,700税込2,970
1袋
翌日出荷
材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)38折径(mm)60アズワン品番64-7859-82
250x 3.6mm 結束バンド(黄/100本) エスコ250x 3.6mm 結束バンド(黄/100本)エスコ
850税込935
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74アズワン品番64-7859-59
100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)エスコ
315税込347
1パック(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)22アズワン品番64-7859-46入数100本
292x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ292x 3.6mm 結束バンド(100本)エスコ
820税込902
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)292使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85アズワン品番64-7859-22
165x 2.5mm 結束バンド(100本) エスコ165x 2.5mm 結束バンド(100本)エスコ
295税込325
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)165使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)44アズワン品番64-7859-13
160x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ160x 4.8mm 結束バンド(100本)エスコ
640税込704
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)160使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)42アズワン品番64-7859-12
42x 90mm 針金荷札(1000枚) エスコ42x 90mm 針金荷札(1000枚)エスコ
2,380税込2,618
1束
翌日出荷
材質上質紙、針金寸法(mm)42×90針長(mm)60
30x 60mm 針金荷札(1000枚) エスコ30x 60mm 針金荷札(1000枚)エスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1束
当日出荷
材質上質紙、針金寸法(mm)30×60針長(mm)60
310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黄/15本) エスコ310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黄/15本)エスコ
1,090税込1,199
1袋(15個)
翌日出荷
結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質ナイロン全長(mm)310使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)83アズワン品番64-2212-73
310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本) エスコ310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)エスコ
1,090税込1,199
1袋(15個)
翌日出荷
結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質ナイロン全長(mm)310使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)83アズワン品番64-2212-72
301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
3,090税込3,399
1パック
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.5全長(mm)301アイボリー使用温度範囲(℃)-40~110
ペテップル(PM-Rシリーズ) 名取製作所ペテップル(PM-Rシリーズ)名取製作所
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。
用途配線用接着式止め金具。使用温度範囲(℃)-20~80荷重(g)安全静荷重:1mm2当たり1以下作業温度範囲(℃)+5以上テープ厚さ(mm)接着:1.0
マジックタイ オーム電機マジックタイオーム電機
379税込417
1個
当日出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル長さ(m)1.5幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
200mm封印シールバンド(緑/20本) エスコ200mm封印シールバンド(緑/20本)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン
HP 絶縁ステープル NO.2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル NO.2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1パック(18本)
当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定にグレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-7940質量(g)25.5内寸幅(mm)A:13.5足長(mm)22線径(mm)2
導電性インシュロック コクゴ導電性インシュロックコクゴ
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷
静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着を防ぎます。「導電性チューブ」用のアース役としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~+85抵抗値(Ω)(導電)1×10^12/m以下
スケルタイ コクゴスケルタイコクゴ
659税込725
1袋(25本)
8日以内出荷から10日以内出荷
酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。
寸法L(mm)200結束径(Φmm)2.0~54寸法F(mm)7.5寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法T(mm)1.25寸法W(mm)4.4引張強度N(kgf)180(18.3)
結束バンド WURTH(ウルト)結束バンドWURTH(ウルト)
2,398税込2,638
1パック(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。 100%プラスチックで簡単に再利用可能。 バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。 組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。 溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。 乳白色は室内使用向け。 黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造材質ポリアミド- PA 6.6仕様ノンシリコン耐用温度(℃)-40~85
RS Pro 結束バンド, 143mm x 1.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 143mm x 1.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
969税込1,066
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様長さ = 143mm幅 = 1.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 49N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応ビーズケーブルタイ. 改ざんの有無を一目で確認することができ、緊急時には必要に応じて切断できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 203mm x 3.6 mm, ピンク, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 203mm x 3.6 mm, ピンク, ナイロン 66RS PRO
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 203mm幅 = 3.6 mm色 = ピンク材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 52mmスタンダード メット = RoHS対応蛍光. 蛍光ケーブルは、暗くて色をほとんど識別できない限られたスペースでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 白, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 白, ナイロン 66RS PRO
1,298税込1,428
1袋(100個)
3日以内出荷
仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 白材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, cULus, RoHS対応, UL94 V-0UL94V-0. 難燃性ケーブルタイ. 温度定格 -10 → 85 ℃. 難燃性を向上させたナイロン6.6製ケーブルタイ このタイはコンポーネントやケーブルの接続に最適で、非解除式ラチェットロック式になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド/結束工具/固定具