絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
0~200未満・0~300未満・2.0~35・10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・538・-30~85・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3,386件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療用バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)医療用バンドヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(100本)
6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ
全長×幅W(mm)150×3.9結束径(Φmm)4.5~36.0
医療用バンド 防カビ抗菌 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)医療用バンド 防カビ抗菌ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
489税込538
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン 防カビ・抗菌水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(100本)
6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ アウトサイドセレーションシリーズ フラットヘッドタイ
ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型SapiSelco
2,498税込2,748
1セット(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン66仕様裏側に粘着テープ付下穴径(Φmm)4.75
ケーブルタイ タグプレート SapiSelcoケーブルタイ タグプレートSapiSelco
989税込1,088
1セット(100個)
翌日出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定半透明材質ナイロン66トラスコ品番819-0260高さ(mm)1.3質量(g)124寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×40×1.3適合バンド幅(mm)~5
GB ケーブルラプターS ガードナーGB ケーブルラプターSガードナー
499税込549
1本
当日出荷
材質樹脂最大結束径(Φmm)25仕様屋内用トラスコ品番819-5818質量(g)7
マーカータイ SapiSelcoマーカータイSapiSelco
669税込736
1セット(100本)
翌日出荷から翌々日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~75
ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 赤PANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋ほか
翌日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ウルトラシンチ UGCTEシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UGCTEシリーズPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1袋
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。 M5ねじでパネルなどに固定することができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222使用場所屋内
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
5,898税込6,488
1袋ほか
翌日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
カラーバンド PANDUIT(パンドウイット)カラーバンドPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(25個)
翌日出荷から8日以内出荷
配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。材質ポリプロピレン幅(mm)7.62質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
ステンレススチールマウント PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールマウントPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1袋(100個)
当日出荷
ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。 薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。 1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。シルバー材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
固定ベルト 河村電器産業固定ベルト河村電器産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
内機のとび出し防止
記名式 結束バンド UB-Mシリーズ ユーボン記名式 結束バンド UB-Mシリーズユーボン
2,998税込3,298
1袋(50本)ほか
3日以内出荷
束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。
ナチュラル材質66ナイロン
結束バンド 固定ベースABM ユーボン結束バンド 固定ベースABMユーボン
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)寸法A(mm)25.4寸法D(Φmm)4寸法E(mm)5.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)4.2適合タイUB80~UB300最大静荷重(g)227
4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黒) エスコ4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黒)エスコ
5,940税込6,534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475VA-16
4mmx30m ビニタイ(ポリエチレン製/白) エスコ4mmx30m ビニタイ(ポリエチレン製/白)エスコ
630税込693
1個
欠品中
エスコ品番EA475V-4E
120x60mm 針金付防水荷札(ホワイト/5枚) エスコ120x60mm 針金付防水荷札(ホワイト/5枚)エスコ
155税込171
1個
当日出荷
エスコ品番EA475HZ-6
20x30mm 配線分別用札(小判形/20枚) エスコ20x30mm 配線分別用札(小判形/20枚)エスコ
480税込528
1個
当日出荷
エスコ品番EA475HD-13
300x4.5mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ300x4.5mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475F-300特性耐候
125mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ125mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475ER-125
ビーズ束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ビーズ束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
269税込296
1袋(30本)ほか
当日出荷
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
マーカー束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マーカー束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
189税込208
1袋(20本)
4日以内出荷
プレート部分にコードの種類などを油性ペンで書き込める結束バンドです。
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
リピート束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リピート束ねるバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
349税込384
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
Facom ケーブルタイガン 455B FACOMFacom ケーブルタイガン 455BFACOM
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
幅2.4~9mmのすべてのケーブルタイに対応頑丈で使いやすいケーブルタイテールを手動で正確に切断小型軽量設計
用途ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。ケーブルタイガンでは、ケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭利なエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。電気技師、インターネットシステムインストーラー、 配管工、カーメカニック、DIYユーザー仕様●ケーブル結束許容度:2.4→9mm●重量:310g
アニマルタイ アソート2 ELPAアニマルタイ アソート2ELPA
455税込501
1パック(12個)
翌々日出荷
先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
全長(mm)150(アニマル部除く)最大結束内径(Φmm)約38材質66ナイロン幅(mm)3.4使用温度範囲(℃)-40~+85
結束バンドキット(ストライプ) PANDUIT(パンドウイット)結束バンドキット(ストライプ)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(250本)
当日出荷
色がストライプになっていて識別に最適です。
用途ケーブル、電線の結束。長さ(mm)102最大結束径(Φmm)21ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本トラスコ品番477-5392材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)0.9質量(g)90使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)80使用場所屋内用
押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具(結束バンド用)PANDUIT(パンドウイット)
6,698税込7,368
1セット(100個)
当日出荷
振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。高さ(mm)15.7穴径(Φmm)6.5縦(mm)10.2横(mm)9.3固定方法押込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大取付パネル厚(mm)2.7
ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(50本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ケーブルしばりひも 篠原電機ケーブルしばりひも篠原電機
5,598税込6,158特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンベックスマウント ナチュラルタイプ 芝軽粗材コンベックスマウント ナチュラルタイプ芝軽粗材
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から翌日出荷
コンベックス表示用タイプM 芝軽粗材コンベックス表示用タイプM芝軽粗材
18,980税込20,878
1袋(1000本)
4日以内出荷
コンベックス仮止め様タイプR 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプR芝軽粗材
1,798税込1,978
1袋(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
メタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。締め付け強度値の設定ができ、締め付け力の均一化による施工品質の安定化が可能です。
質量(g)525
アンカーマウントCTAM1-NC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントCTAM1-NCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(100個)
当日出荷
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。
用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)10.4全長20.8使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)4.4適合ビスM4使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
着脱式ナイロンバンド ユニット着脱式ナイロンバンドユニット
1,498税込1,648
1組(100本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様取外し可(着脱式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
結束バンド 東洋技研結束バンド東洋技研
599税込659
1セット(100本)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
メタルプレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルプレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(50本)ほか
5日以内出荷
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)88.9仕様使用メタルタイ/Sタイプ材質ステンレススティールSUS316使用温度範囲(℃)-80~+538
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
969税込1,066
1袋(100本)
3日以内出荷から6日以内出荷
ウイング(支持翼)付きのブッシュマウントタイのオンセットタイプです。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取り付け穴の真上で固定できます。また、結束後セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に適しています。
寸法H(mm)9.2寸法A(mm)5寸法F(mm)9寸法B(mm)13.3寸法T(mm)1.1寸法G(mm)16取付穴径(Φmm)6.8-7.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)適合パネル厚さ(mm)2.6
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
結束バンド/結束工具/固定具