絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
0~200未満・0~300未満・2.0~35・10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・538・-30~85・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3,365件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/1, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/1, ケーブルマーカー 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
829税込912
1袋(100個)
当日出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 1最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ケーブルマーカー 白 RS PRORS Pro, ケーブルマーカー 白RS PRO
799税込879
1袋(100個)
当日出荷
仕様固定方法 = タイ色 = 白長さ = 110mm幅 = 2.5 mm量 = 100材質 = ナイロン 66引張り強さ = 8kgRSケーブルマーカータイ(自然色のナイロン66). このケーブルマーカータイ(自然色)は、1回の作業でケーブルの結束と識別を実行するのに最適です。 このケーブルマーカータイの平らな部分には、印刷したり、マーカーペンで書き込んだりすることができます。. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2 同時にケーブルの結束と識別が可能 平らな部分に簡単に書き込み可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 250mm x 4.5 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 250mm x 4.5 mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様長さ = 250mm幅 = 4.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 65mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, RoHS対応, UL94 V-2RS解除可能ケーブルタイRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 150mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 150mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
3,298税込3,628
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様長さ = 150mm幅 = 7.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, cULus, DNV, RoHS対応, UL94 V-2RS解除可能ケーブルタイRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 203mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 203mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様長さ = 203mm幅 = 3.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 52mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
779税込857
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
739税込813
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 300mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 300mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 難燃性RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 203mm x 3.6 mm, 緑, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 203mm x 3.6 mm, 緑, ナイロン 66RS PRO
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様長さ = 203mm幅 = 3.6 mm色 = 緑材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 52mmスタンダード メット = RoHS対応蛍光. 蛍光ケーブルは、暗くて色をほとんど識別できない限られたスペースでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66RS PRO
4,198税込4,618
1袋(250個)
翌々日出荷
仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 250最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
749税込824
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 自消性基準適合 = UL94V-2RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクリップ ニックスナイロンクリップニックス
918税込1,010
1セット(100個)
3日以内出荷
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。
材質66ナイロン、ナチュラル(乳白色)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド専用リリースキー TRUSCOステンレスバンド専用リリースキーTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
シルバー材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番116-4819質量(g)1.3
押し込み型固定具 ケーブル用クランプ TRUSCO押し込み型固定具 ケーブル用クランプTRUSCO
129税込142
1セット(10個)
当日出荷
ナチュラル材質ナイロン66質量(g)10横(mm)5.8固定方法押し込み
セーフナー エスケイ工機セーフナーエスケイ工機
239税込263
1袋(10本)
4日以内出荷
幅(mm)4最大結束径(Φmm)20
仮止タイプ 結束バンド Expert仮止タイプ 結束バンドExpert
389税込428
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン66製の一体成型品です。 再使用ができ、経済的です。
幅(mm)7.6引張強度(kg)22
メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
エンドレスタイ サドル耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ サドル耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
材質ポリアセタール仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100寸法(mm)32×28使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
ファーツリーマウント 単体 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント 単体ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,498税込9,348
1袋(100個)
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,198税込1,318
1袋(100本)
6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
クイックタイトストラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)クイックタイトストラップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
20,980税込23,078
1袋(4000本)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
材質天然ゴム全長×幅W(mm)91×5仕様RC-90YRストラップ部分のみ、屋内使用使用温度範囲(℃)0~+40
全自動結束機用スパイラル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)全自動結束機用スパイラルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
全自動結束システム AT2060 消耗品
種別AT2060用押し出しスパイラル
メタルタイ用S保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ用S保護カバーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1巻(25m)
6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
仕様耐候、屋内外使用種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ用保護カバー材質ポリエチレン長さ(m)25使用温度範囲(℃)-40~+85
ローヘッドタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイ 耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,298税込6,928
1袋(1000本)
6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレスタイ ヘッド耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ ヘッド耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(25個)
3日以内出荷
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
グレー材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用幅(mm)18.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)21.5ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
メタルタイ Mタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ Mタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,598税込10,558
1袋(50本)
翌日出荷
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ
仕様ハロゲンフリー、高温・屋内外環境下材質ステンレススティールSUS304使用温度範囲(℃)-80~+538ループ引張強度規格値(N[kgf])1500 (152.96)
エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エッジクリップ付きタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション
材質66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)202×4.6結束径(Φmm)5.0~45.0ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (22.94)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
ビニバーリング カメダデンキビニバーリングカメダデンキ
839税込923
1袋(100個)
7日以内出荷
ビニバー専用の留リングです。
材質硬質塩化ビニール、グレーRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製結束タイ 雌雄同タイ TRUSCO樹脂製結束タイ 雌雄同タイTRUSCO
379税込417
1セット(20個)
当日出荷
両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。オス・メス区分けのない結束タイで段ボールやプラ段などの固定が可能です。ピッチ2mm刻みで固定でき幅4~50mmまで調整が可能なため、幅広いサイズに使用可能です。
用途プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの固定に。プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの結束に。材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)63トラスコ品番855-2578質量(g)162018年トラスコ掲載ページ2 0631
SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ 標準 エスジー工業SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ 標準エスジー工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷
自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
用途電線の結束などあらゆる結束に。材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金関連資料寸法情報はこちら(0.54MB)2018年トラスコ掲載ページ3 0943
ヘビーリピートタイ (標準タイプ) エスジー工業ヘビーリピートタイ (標準タイプ)エスジー工業
3,198税込3,518
1セット(50本)ほか
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
フックリピートタイ (標準タイプ) エスジー工業フックリピートタイ (標準タイプ)エスジー工業
1,298税込1,428
1セット(100本)
当日出荷
タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
ひねるとクリップ ELPAひねるとクリップELPA
237税込261
1個
当日出荷
ひねるだけで簡単に結束できます
結束径(Φmm)8~10
屋外用結束バンド ELPA屋外用結束バンドELPA
607税込668
1個
翌々日出荷
耐候性 日本製 太陽光パネルなど屋外の施工で活躍
ダブルヘッドタイ ELPAダブルヘッドタイELPA
407税込448
1個
6日以内出荷
耐候性・2系統の束を曲げて1系統に
全長(mm)152タイプ横型
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。 電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。 予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み
後付サーモタイ MTT JAPPY後付サーモタイ MTTJAPPY
4,598税込5,058
1袋(30本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ケーブルタイ固定具 ネジ込 角型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 ネジ込 角型SapiSelco
499税込549
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン66仕様裏側に粘着テープ付下穴径(Φmm)4.5
ケーブルタイ固定具 ダブルヘッド プラグ一体型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 ダブルヘッド プラグ一体型SapiSelco
399税込439
1セット(100個)
当日出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)(下穴)6、深さ:33高さ(mm)12.5質量(g)261穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)8適合バンド幅(mm)~9
マーカータイ SapiSelcoマーカータイSapiSelco
669税込736
1セット(100本)
当日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~75
結束バンド/結束工具/固定具