絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
0~200未満・0~300未満・2.0~35・10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・538・-30~85・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3,386件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
スマートバンド 土井製作所スマートバンド土井製作所
9,998税込10,998
1巻(30m)
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
全長(m)30材質PA66特性耐候、耐食、耐薬品
スナッパー専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スナッパー専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-50~+95難燃性UL94HB
連結リング固定具 PANDUIT(パンドウイット)連結リング固定具PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1セット(1000個)
当日出荷
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内用
結束バンド コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド コンタータイPANDUIT(パンドウイット)
6,898税込7,588
1袋(1000本)
当日出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
5,798税込6,378
1セット(100本)
当日出荷
上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66幅(mm)8.9厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)712使用場所屋内・屋外用特性耐候
スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具PANDUIT(パンドウイット)
2,598税込2,858
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
用途結束バンドでの束線の固定。適合バンド幅(mm)2.3~4.8
エポキシ用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用タイマウントPANDUIT(パンドウイット)
4,798税込5,278
1セット(10個)
当日出荷
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番477-4388高さ(mm)8.9質量(g)45縦(mm)28.6横(mm)28.6適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
手動結束工具 PANDUIT(パンドウイット)手動結束工具PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1丁
取扱停止中
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。 適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。幅(mm)155長さ(mm)74.6質量(g)77仕様ナイロン結束バンド専用材質プラスチック
結束バンド専用結束工具 芝軽粗材結束バンド専用結束工具芝軽粗材
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
グロメット 芝軽粗材グロメット芝軽粗材
17,980税込19,778
1箱(100m)
3日以内出荷
フラットケーブルクランプ 芝軽粗材フラットケーブルクランプ芝軽粗材
3,898税込4,288
1袋(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
CSクランプ 芝軽粗材CSクランプ芝軽粗材
2,198税込2,418
1袋(100個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
コードベルト 芝軽粗材コードベルト芝軽粗材
2,998税込3,298
1袋(500本)
5日以内出荷
コンベックス押込用タイプi 芝軽粗材コンベックス押込用タイプi芝軽粗材
4,398税込4,838
1袋(100本)ほか
3日以内出荷
コンベックス仮止め様タイプAF 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプAF芝軽粗材
1,398税込1,538
1袋(100本)
3日以内出荷から5日以内出荷
結束バンド 摂津金属工業結束バンド摂津金属工業
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
対候性自動ロック式ナイロンバンド ユニット対候性自動ロック式ナイロンバンドユニット
1,098税込1,208
1組(100本)
翌日出荷から3日以内出荷
使用状況により変化しますが、およそ7~9年の耐候性です。
仕様取外し不可(耐候性・自動ロック式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
レルフタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レルフタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1袋(100本)
6日以内出荷
結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)180結束径(Φmm)最小27~最大44材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)8取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃
プッシュマウント(ドーム型マウント) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウント(ドーム型マウント)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(100個)
5日以内出荷
固定時に水や異物の侵入を防ぎやすいドーム付き。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.4難燃性UL94V-2取付板厚(mm)1.8使用インシュロックタイT120タイプまで
フィックスシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)フィックスシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100本)
6日以内出荷
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm)225結束径(Φmm)最大60材質66ナイロン幅(mm)6使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ダブルヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1袋(100本)
6日以内出荷
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(mm)8寸法B(mm)13.5寸法C(mm)6寸法T(mm)1.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
タイマウント(LKCSF1) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(LKCSF1)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,898税込6,488
1袋(100個)
6日以内出荷
M6のビスを使用。太径ケーブルもガッチリ固定。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2適合ビスM6使用インシュロックタイLK5タイプまで
スタットボルト用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタットボルト用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
建設機械、重機、自動車などのスタッドボルトにねじ込んで固定し、インシュロックタイを使用することで、油圧ホースや電線の保持が可能です。金属製のクリップや針金をスポット溶接する方法に較べ、大幅に美観が向上します。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT120タイプまで
クレードル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)クレードルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(100個)
6日以内出荷
T140タイプまでのインシュロックタイを使用。
乳白材質66ナイロン
カーベルラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カーベルラップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(50本)
5日以内出荷から6日以内出荷
カーベルラップは独自の延伸ロックシステムを採用した耐振動性に富む強力な結束システムです。また、自己消火性にも優れています。自動車、車両、船舶、電機産業などでの使用に適しています。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトサイドセレーションタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
659税込725
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
ケッソク君(屋内用アイボリー) アックスブレーンケッソク君(屋内用アイボリー)アックスブレーン
199税込219
1セット(100本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤー、ケ-ブル、ホ-ス等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途室内用結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルホースクランプタイ PANDUIT(パンドウイット)ダブルホースクランプタイPANDUIT(パンドウイット)
34,980税込38,478
1袋(500本)
当日出荷
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。 それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。 耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)279束線径(Φmm)(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5トラスコ品番438-2196材質耐候性ナイロン66質量(g)5寸法F(mm)5.8寸法D(mm)7.9寸法E(mm)11.2寸法B(mm)7.1寸法C(mm)1.3寸法G(mm)5.8ループ引張強度規格値(N[kgf])445[45.4]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候、耐紫外線
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法C(mm)0.38最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
GS2B・GS2BL用替え刃 PANDUIT(パンドウイット)GS2B・GS2BL用替え刃PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1箱(5個)
95日以内出荷
質量(g)23適合工具GS2B、GS2BL
マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし)PANDUIT(パンドウイット)
8,898税込9,788
1袋(500個)
当日出荷
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定。材質ABS仕様RoHS対応使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB
マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1袋(200個)ほか
当日出荷から95日以内出荷
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 ねじ及び接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定仕様RoHS対応
屋内用ナイロンバンド ネグロス電工屋内用ナイロンバンドネグロス電工
499税込549
1袋(100本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
屋外使用結束バンド、固定具キットボックス PANDUIT(パンドウイット)屋外使用結束バンド、固定具キットボックスPANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1箱
当日出荷
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。トラスコ品番403-6883セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個材質耐候性ナイロン66質量(g)612使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49使用場所屋内外用特性耐候
スナップクリップ TRUSCOスナップクリップTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。
用途各種電線、コードの結束。屋内使用。材質ナイロン66線径(Φmm)1.8規格品UL規格品(94V-2)
マルチフック 角フック TRUSCOマルチフック 角フックTRUSCO
139税込153
1個
当日出荷
マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途角材等に吊るす場合等にグリーン材質ナイロン66トラスコ品番408-9600質量(g)6破断荷重(kg)50フック径(mm)30連続耐荷重(kg)10
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(10本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
タイマウント PANDUIT(パンドウイット)タイマウントPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。仕様UL規格品トラスコ品番252-1873質量(g)167適合幅(mm)(結束バンド)2.3~7.6質量(g/個)1.67寸法(縦×横×高さ)(mm)22.3×16.0×9.6使用ねじM6
パセット ノーブランドパセットノーブランド
268税込295
1パック(20本)
6日以内出荷
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。引張強度(kg)4
結束バンド/結束工具/固定具