電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100
材質ナイロン
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用
材質ナイロン66
長さ(mm)250
幅(mm)4.8
色黒
適合規格UL規格合格品
最大結束径(Φmm)65
1パック(100本)
¥379
税込¥417
欠品中
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用
材質ナイロン66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
色黒
適合規格UL規格合格品
最大結束径(Φmm)22
1パック(100本)
¥89
税込¥98
当日出荷
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。
インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。
独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。
ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4
使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用
材質ナイロン66
長さ(mm)300
幅(mm)4.8
色黒
適合規格UL規格合格品
最大結束径(Φmm)82
1パック(100本)
¥479
税込¥527
欠品中
ケーブルの固定や結束に最適
取り外し可能で繰り返し使える
材質シリコン
長さ(mm)107
色ブラック
入数6本
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ビスや釘でヘッド部を固定できます
色ブラック
特性耐候性
材質PA66/ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL94V-2
最低温度(℃)-20(設置時)
使用場所屋内外
屋内外で使用できます
特性耐候
材質66ナイロン(耐候性グレード)
使用温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL94V-2
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
規格cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所屋内・屋外用
特性耐候
インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ
色黒
材質66ナイロン
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下
使用温度範囲(℃)-40~+105
取付穴径(Φmm)9.5~10.5
ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただけるリピートタイです。
寸法L(mm)250
結束径(Φmm)最小2.5~最大72
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+110
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)19
寸法C(mm)7.8
寸法T(mm)1.2
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
特性難燃
1袋(100本)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品
材質ナイロン66(耐候)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート
取付方式結束バンド
使用周囲温度(℃)-25~80
色(本体)黒
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10
色ホワイト
ケーブルの固定や結束に最適
材質ナイロン
寸法(mm)2.5×200
色ブラック
入数50本
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
両面テープによりパネルなどに取付可能な配線固定金具。
タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)
用途ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能
色黒
テープ厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナチュラル
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-20~75
規格UL94 V-2
関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
仕様ループ引張強度(kgf)7
材質低密度ポリエチレン
幅(mm)10
全長(mm)200
色乳白
最大結束径(Φmm)50
1パック(10本)
¥86
税込¥95
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
色青
材質66ナイロン
仕様標準、屋内使用
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候
材質66ナイロン
厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
全長×幅W(mm)170×5
結束径(Φmm)1.0~30.0
取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン
全長(mm)110
ラベルサイズ(mm)20×9
1パック(10本)
¥419
税込¥461
当日出荷
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具
材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン
適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-C
トラスコ品番451-6176
質量(g)280
寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
1丁
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
こんなお得な商品も!
結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450
質量(g)298
タイプダブルアクション工具(手動式)
適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)
引締力(N)最大147.0
口金寸法A(mm)5.5
A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0
口金寸法B(mm)1.6
B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5
替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
フリーカットタイプで、用途や配線の太さに応じて必要な長さに調整して使用できます。断面がほつれにくく、家庭・オフィス・工場など幅広い環境で長期的にご使用いただけます。繰り返し使える設計で再利用が可能なため、配線整理の多い現場でも経済的です。扱いやすい12mm幅で、細いケーブルから太めのコードまで対応可能な汎用性の高いサイズ設計です。目立たないブラックカラーにより、業務環境や機器に自然に馴染み、整理後もすっきりとした印象を保ちます。
用途・PCや周辺機器の配線整理。・オフィスや工場でのケーブル管理。・家庭内の家電コードまとめ。・展示会やイベントでの仮設配線整理
材質ナイロン
色ブラック
寸法(幅Wmm×長さLm)12×5
1巻(5m)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様Cable Tie Manual Installation Hand Tool- Deltec Ty-Rap,Deltec専用
長さ(mm)178
幅(mm)112
色オレンジ
高さ(mm)20
質量(g)225
適合バンド幅(mm)7.6~12.7
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
色乳白
材質ポリプロピレン
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-20~60
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質ナイロン66
質量(g)121
下穴径(Φmm)5
適合結束タイ(mm)~9
一度締め付けてロックすると戻らないバンドで伸び縮みせず しっかり結束します。
材質ナイロン
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。
色アルミ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用ねじM5
質量(g/袋)77
トラスコ品番438-2579
材質アルミニウム
質量(g)77
寸法A(mm)25.4
寸法D(mm)5.4
寸法E(mm)0.8
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)3.6
使用箇所屋内・屋外
最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。