絞り込み
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(8)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(9)
長さ(m)
- 0.152
- 0.1(9)
- 0.25(11)
- 0.5(16)
- 1(138)
- 1.2(13)
- 1.219(17)
- 3.3(10)
- 5(31)
- 6(9)
- 6.5(10)
- 7.5(9)
- 9.5(10)
- 10(8)
- 11.5(11)
- 12(7)
- 25(17)
- 50(12)
- 100(12)
- 200(11)
- 長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
商品豆知識
「色」から絞り込む

イエロー(1)

グリーン(1)

クリア(1)

ブラック(8)

ブルー(1)

ホワイト(1)

レッド(2)

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
(43件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
熱収縮チューブエコノミ
PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)
PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブエコノミ
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(5本)ほか当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。色黒長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(24本)ほか当日出荷黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152色黒使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1袋(2本)ほか当日出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(mm)152色黒使用温度範囲(℃)-55~110℃収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33特性柔軟性耐電圧(V)600


肉厚タイプ熱収縮チューブ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1袋(10本)当日出荷から95日以内出荷電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮温度120℃収縮率(%)66
熱収縮チューブ キットボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。 柔軟性および難燃性に優れています。材質ポリオレフィン質量(g)348長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)-55~135耐電圧600V収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7質量(g/セット)348収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁、柔軟性、難燃性MIL規格AMS-DTL-23053
粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 キットボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷トラスコ品番147-9033セット内容4.7×14本、6.9×12本、9.5×10本、12.7×6本、19.1×3本、25.4×2本長さ(mm)152色黒質量(g)348使用温度範囲(℃)-55~110収縮前内径(Φmm)4.7、6.4、9.5、12.7、19.1、25.4収縮温度121℃収縮率(%)50耐電圧(V)600
熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(12本)当日出荷収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152色黒質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600




















![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712776-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712740-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712749-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712767-260824-04.jpg)