絞り込み
色
イエロー(2)
クリア(5)
グリーン(2)
グレー(2)
ブラウン(2)
ブラック(16)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ABB(11)
- HSUN WANG(6)
- コクゴ(1)
- デンカエレクトロン(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(2)
- 信越化学工業(1)
- 西日本電線(1)
長さ(m)
- 5
- 0.1(9)
- 0.152(10)
- 0.25(11)
- 0.5(14)
- 1(134)
- 1.2(13)
- 1.219(16)
- 3.3(10)
- 6(9)
- 6.5(10)
- 7.5(9)
- 9.5(10)
- 10(8)
- 11.5(11)
- 12(7)
- 25(14)
- 50(10)
- 100(11)
- 200(10)
- 長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
商品豆知識
「色」から絞り込む

イエロー(2)

グリーン(2)

クリア(5)

グレー(2)

ブラウン(2)

ブラック(16)

ブルー(1)

ホワイト(1)

レッド(2)



収縮チューブ
(848件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(5m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁


スミチューブA
住友電気工業(スミチューブ(R))(30件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(5m)当日出荷耐油性、耐薬品性に優れる用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止仕様【燃焼性】可燃材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)5適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブF2(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から32日以内出荷UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
高収縮チューブ(3:1)
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125
ニシチューブ NPR
西日本電線¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1



熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(2本)ほか当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。


HIS’-A
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。材質架橋ポリオレフィン


150℃超耐熱熱収縮チューブ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。材質フッ素ポリマ使用温度範囲(℃)-55~150特性耐薬品性、耐熱性、絶縁最低完全収縮温度(℃)150
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm)
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。 電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。 バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。材質クロスリンクポリオレフィン
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン¥1,698税込¥1,8681巻(5m)欠品中色透明長さ(m)5収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
ニシチューブ
コクゴ¥3,898~税込¥4,288~1巻(5m)7日以内出荷から9日以内出荷耐熱性(80℃連続使用可能)、耐寒性(-50℃で使用可能)、耐候性、耐オゾン性に優れ、可とう性、弾力性にも優れています。用途NPM:機械的強度に優れ、すべり止めやパイプ類の保護防食に。NPE:電気的特性に優れ、絶縁保護に。色黒長さ(m)5収縮温度+130℃収縮率(%)50
熱収縮チューブ 7Φ 5m巻
HSUN WANG¥699税込¥7691個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格7mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1


熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明
ABB¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄
ABB¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黄使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青
ABB¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色青使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
シュリンクコン アース色
ABB¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷から翌々日出荷コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。用途アース接続コネクタおよびケーブルの識別。マーキング用途にご使用いただけます。材質ポリオレフィン色ミドリ/黄収縮比3:1
熱収縮チューブ 8Φ 5m巻
HSUN WANG¥739税込¥8131個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格8mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 6Φ 5m巻
HSUN WANG¥679税込¥7471個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格6mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 5Φ 5m巻
HSUN WANG¥669税込¥7361個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格5mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 12Φ 5m巻
HSUN WANG¥839税込¥9231個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格12mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 10Φ 5m巻
HSUN WANG¥769税込¥8461個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格10mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒
ABB¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶
ABB¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色茶使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑
ABB¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色緑使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白
ABB¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色白使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
シュリンクコン 黒
ABB¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。用途沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)常時:-55~+110収縮温度95℃収縮比3:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤
ABB¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色赤使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー
ABB¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色グレー使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
サンイチチューブ
デンカエレクトロン¥8,398税込¥9,2381袋(5m×5本)5日以内出荷3:1の比率で収縮する粘着剤付 熱収縮チューブです。特長。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水など材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)D:4.8RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)D1:1.6収縮後肉厚(mm)T1:1.1






























![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712776-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712740-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712749-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712767-260824-04.jpg)