絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
材質
その他・アルミ・樹脂・獣毛・皮革・綿・布
ブランド
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・サンフレックス・SK11・H&H・Minimo・大塚刷毛製造・ミニター・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・TRUSCO・有明鍍研材工業・道刃物工業・BOSCH(ボッシュ)・RELIEF・クロダブラシ・NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
布バフ・不織布バフとは、研磨をする際に使用するグラインダーやリューターなどの回転器具に取り付ける研磨輪の一種です。タオルや不織布などの生地で作られた研磨輪はバフの中でもやわらかいのが特徴で、ステンレスなどの金属製品のサビ取りやメッキ前の下地処理、鏡面処理などに使用されます。金属製品の加工場、車の修理工場、貴金属の制作現場など多くの場所で使用されるアイテム。バフには、金属研磨用やバリ取り用などさまざまな種類があるため使用する状況によって適切なものを選ぶことができます。
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 布バフ モノタロウ

    布バフ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
    材質純綿厚さ(mm)10適合材各種金属
  • ポリッシングフェルト BOSCH(ボッシュ)

    ポリッシングフェルト

    BOSCH(ボッシュ)(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    きれいな仕上げ磨きが可能です。
    用途木材・金属の仕上げ磨き。トラスコ品番378-4398質量(g)40外径(Φmm)128着脱方式マジックペーパー式
  • タオル地バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 モノタロウ

    タオル地バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    649税込714
    1パック(3枚)
    当日出荷
    電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
    用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
  • ポリッシャーバフセット PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリッシャーバフセット

    PROSTAFF(プロスタッフ)(63件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
    セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
  • ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業

    ネル仕上げバフ

    有明鍍研材工業(16件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
    用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)4~5適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
  • 鉄バフ 有明鍍研材工業

    鉄バフ

    有明鍍研材工業(15件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
    用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。種別粗研磨(ハード)材質綿布厚さ(mm)約8適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
  • 茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業

    茶カツ仕上バフ

    有明鍍研材工業(9件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
    用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質古綿生地厚さ(mm)6~10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
  • 積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO

    積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷
    白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
    用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
  • 125mm フェルトバフ エスコ

    125mm フェルトバフ

    エスコ(4件のレビュー)
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    用途ツヤ出しにエスコ品番EA818-102材質フェルト(毛などの圧縮)厚さ(mm)約13/15(実測値)直径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4200
  • 電動ポリシャー EP-300専用 タオル地パッドカバー EARTH MAN

    電動ポリシャー EP-300専用 タオル地パッドカバー

    EARTH MAN(13件のレビュー)
    859税込945
    1パック(3枚)
    当日出荷
    用途ワックスの拭き取りに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300Aタイプタオル地パッドカバー
  • 布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス

    布バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    659税込725
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
  • キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業

    キャラコ仕上げバフ

    有明鍍研材工業(5件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
    用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)3~4適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
  • サンダーバフΦ25 サンフレックス

    サンダーバフΦ25

    サンフレックス(3件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
  • 125x10mm フェルトバフ(マジック式) エスコ

    125x10mm フェルトバフ(マジック式)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA809ZB-15外径(Φmm)125
  • フェルトバフ軸径3.0mm ミニター

    フェルトバフ軸径3.0mm

    ミニター
    3,898税込4,288
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3
  • 六角軸布バフ SK11

    六角軸布バフ

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
    用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。材質
  • バイヤスネルバフ ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスネルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランダムサンダー用フェルトバフ サンフレックス

    ランダムサンダー用フェルトバフ

    サンフレックス(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
    用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。材質フェルト厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
  • 布バフ 京セラインダストリアルツールズ

    布バフ

    京セラインダストリアルツールズ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途サンダポリシャRSE-1250用適合機種RSE-1250外径(mm)125
  • フェルトバフ 京セラインダストリアルツールズ

    フェルトバフ

    京セラインダストリアルツールズ
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに幅(mm)15内径(Φmm)12.7外径(Φmm)75取付厚(mm)10
  • MFバフ 大塚刷毛製造

    MFバフ

    大塚刷毛製造
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
    用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。仕様マジック
  • バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11

    バフ用研磨剤鉄・ステンレス用

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
    用途鉄・ステンレスの仕上磨き。仕様青棒K-1目の粗さ仕上目適合材鉄・ステンレス
  • ストライプコットンバフ 大塚刷毛製造

    ストライプコットンバフ

    大塚刷毛製造
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
    用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
  • ベベルサンダーバフ サンフレックス

    ベベルサンダーバフ

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。材質不織布適合材各種金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
  • サンダーバフ サンフレックス

    サンダーバフ

    サンフレックス(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
    適合アーバー(4002、4001H、4002H)材質不織布粒度#180相当厚さ(mm)25直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • #180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ

    #180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ

    エスコ(1件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
    用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適エスコ品番EA819AS-13軸径(Φmm)3粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
  • 150mm 布バフ エスコ

    150mm 布バフ

    エスコ(4件のレビュー)
    2,330税込2,563
    1枚
    当日出荷
    直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4200
  • フェルトバフ軸径2.34mm ミニター

    フェルトバフ軸径2.34mm

    ミニター
    4,098税込4,508
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • タオルバフ 京セラインダストリアルツールズ

    タオルバフ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)180
  • 仕上げ用研磨材と布バフ・フェルトバフセット RELIEF

    仕上げ用研磨材と布バフ・フェルトバフセット

    RELIEF
    1,298税込1,428
    1セット(4本)
    欠品中
    軸径(Φmm)2.35
  • MHG-075/MHG-130/MHG-001用フェルトバフ RELIEF

    MHG-075/MHG-130/MHG-001用フェルトバフ

    RELIEF(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途樹脂系や金属などの表面仕上げ向け適合MHG-075
  • 125mm [軟] 布バフ エスコ

    125mm [軟] 布バフ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,170税込1,287
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA818-101厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7外径(Φmm)125
  • [125mm]コットンボンネット(マジック式) エスコ

    [125mm]コットンボンネット(マジック式)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    Φ125mmマジック式パット(EA809ZB-4A)に取り付けて使用してください。
    用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに仕様マジックテープ付エスコ品番EA809PB-11材質タオル地厚さ(mm)約4入数(枚)2直径(mm)125(140)
  • 75mm/12.7mm フェルトバフ エスコ

    75mm/12.7mm フェルトバフ

    エスコ(1件のレビュー)
    605税込666
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA818-82外径(Φmm)75
  • サンダーバフΦ20 サンフレックス

    サンダーバフΦ20

    サンフレックス
    539税込593
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
  • 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO

    茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋ほか
    当日出荷
    用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
    用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
  • サイザルディスク(中仕上げ用) TRUSCO

    サイザルディスク(中仕上げ用)

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1箱(5枚)
    当日出荷
    シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)100適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
  • 電動ポリシャー EP-300専用 毛バフパッドカバー EARTH MAN

    電動ポリシャー EP-300専用 毛バフパッドカバー

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(2枚)
    当日出荷
    用途つや出しに適合電動ポリッシャーEP-300タイプ毛バフパッドカバー
  • 両頭グラインダー用フェルトバフ EARTH MAN

    両頭グラインダー用フェルトバフ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途青棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の鏡面仕上げに!厚さ(mm)約15穴径(Φmm)(軸用)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)150
  • MRS-1250用布バフパット MEISTER KOBO

    MRS-1250用布バフパット

    MEISTER KOBO(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    適合本体MRS-1250

バフ』には他にこんなカテゴリがあります

布バフ