絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(34)
- エスコ(22)
- サンフレックス(19)
- SK11(13)
- H&H(10)
- Minimo(9)
- 大塚刷毛製造(5)
- ミニター(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- EARTH MAN(4)
- TRUSCO(4)
- 有明鍍研材工業(4)
- 道刃物工業(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- RELIEF(3)
- クロダブラシ(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・サンフレックス・SK11・H&H・Minimo・大塚刷毛製造・ミニター・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・TRUSCO・有明鍍研材工業・道刃物工業・BOSCH(ボッシュ)・RELIEF・クロダブラシ・NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
4ページ目: 布バフ
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外径(Φmm)」から絞り込む

革バフ
PROXXON(プロクソン)¥999税込¥1,0991セット(2本)当日出荷ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
仕上バフ
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。用途金属・貴金属のツヤ出し用。対応機種電気ドリル
テーパーバフ180Φ
SHINANO(信濃機販)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷用途コンパウンド磨き用仕様マジック・テーパータイプトラスコ品番820-3002厚さ(mm)22質量(g)80外径(Φmm)180
小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,798税込¥1,9781箱(5個)4日以内出荷軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43外径(Φmm)22最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉
ヤナセ(柳瀬)¥2,398~税込¥2,638~1箱(5個)5日以内出荷から17日以内出荷厚さ(mm)3外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈白エメリー〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,298~税込¥1,428~1箱(5個)5日以内出荷から17日以内出荷厚さ(mm)4外径(Φmm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈茶カツエメリー〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,098~税込¥1,208~1箱(5個)5日以内出荷から17日以内出荷厚さ(mm)5外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈モスリンバフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥2,498~税込¥2,748~1箱(5個)5日以内出荷から17日以内出荷厚さ(mm)5外径(Φmm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
プリーツメンバフ 色処理
ヤナセ(柳瀬)¥5,998~税込¥6,598~1個23日以内出荷プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。タイプ色処理最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルヘビーバフ 無処理
ヤナセ(柳瀬)¥11,980~税込¥13,178~1個23日以内出荷厚みがあり、コシが硬く研削力があります。タイプ無処理穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルクローズドバフ
ヤナセ(柳瀬)¥4,998~税込¥5,498~1個23日以内出荷切れ味を重視したバフです。サイザル独自の切れ味を活かし傷が入らない仕上げができます。タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
サイザル(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥34,980~税込¥38,478~1箱(5個)5日以内出荷鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
コットン(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥33,980~税込¥37,378~1箱(5個)5日以内出荷柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーバイヤスバフ
ヤナセ(柳瀬)¥39,980税込¥43,9781箱(5個)5日以内出荷バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーサイザル
ヤナセ(柳瀬)¥27,980税込¥30,7781箱(5個)当日出荷美しい研磨面が自慢です。サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。熱放散性にも優れています。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーコットン
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781箱(5個)5日以内出荷綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
テツバフ 75Φ
サンフレックス¥979税込¥1,0771枚5日以内出荷回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。材質綿100%厚さ(mm)18許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属外径(mm)75穴径(mm)12.7
皮バフ Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス¥659税込¥7251袋(2枚)5日以内出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質皮軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
100Φ仕上バフセット
サンフレックス¥2,398税込¥2,6381枚6日以内出荷回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。セット内容No.4410、No.4002、No.4441外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
ヨウモウボンネット
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481セット(2枚)3日以内出荷マジック式です。用途つや出し。GEX150用。トラスコ品番732-9121材質羊毛質量(g)88アズワン品番65-1950-33
羊毛ボンネットセット
サンフレックス¥1,398税込¥1,5381セット6日以内出荷広い場所を研削・研磨するのに使うせって品です。セット内容羊毛ボンネット、ラバーパット、6Φ軸アーバー付、サンディングペーパー(粒度#60、#100、#150)各1枚軸径(Φmm)6直径(Φmm)125
ホビールーター用バフ
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(3種類×1本)3日以内出荷用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、磨き適合機種HR-25、HR-100材質布、皮、フェルト軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)10000先端径(mm)Φ22名称291布、皮、フェルトバフ最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
ポリッシングホイル
中央バフ製作所¥26,980税込¥29,6781箱(10枚)13日以内出荷研磨むら解消。研磨面が一定。作業環境の向上。コストダウン。自動化、ロボット化に対応。用途仕上げ、光沢仕様綿バラ、綿ミシン+油脂研磨剤研磨材の構造青棒(研磨用酸化クロム)内径(Φmm)9外径(Φmm)100












![100mm/12.7mm [軟]布バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50340002-260708-02.jpg)





























![#180x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616681-180824-02.jpg)