絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
材質
その他・アルミ・樹脂・獣毛・皮革・綿・布
ブランド
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・サンフレックス・SK11・H&H・大塚刷毛製造・ミニター・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・TRUSCO・有明鍍研材工業・道刃物工業・BOSCH(ボッシュ)・RELIEF・クロダブラシ・NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・BIGMAN(ビッグマン)・Minimo・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 布バフ

156件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 軸付布バフ SK11

    軸付布バフ

    SK11
    649税込714
    1個
    当日出荷
    金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
    用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質軸径(Φmm)2.35形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属・樹脂等
  • バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11

    バフ用研磨剤鉄・ステンレス用

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
    用途鉄・ステンレスの中磨き。仕様プリンスライム目の粗さ中目適合材鉄・ステンレス
  • バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11

    バフ用研磨剤鉄・ステンレス用

    SK11
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
    用途鉄・ステンレスの荒磨き。仕様サイザー46目の粗さ荒目適合材鉄・ステンレス
  • 両頭グラインダー用サイザルバフ EARTH MAN

    両頭グラインダー用サイザルバフ

    EARTH MAN
    3,500税込3,850
    1セット(2枚)
    当日出荷
    用途白棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の中研磨に!加工キズ・生地目の除去に!厚さ(mm)約12穴径(Φmm)(軸用)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(mm)150
  • 100x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組) エスコ

    100x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA819FC-12外径(Φmm)100
  • 100mm/12.7mm [硬]布バフ エスコ

    100mm/12.7mm [硬]布バフ

    エスコ
    815税込897
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818-90外径(Φmm)100
  • 小径バフ 〈コットンモップバフ〉 ヤナセ(柳瀬)

    小径バフ 〈コットンモップバフ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷から17日以内出荷
    厚さ(mm)15外径(Φmm)23最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリッシャー用ソフトタオルバフ ヤナセ(柳瀬)

    ポリッシャー用ソフトタオルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    7,990税込8,789
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れ落としやふき取り作業にご使用ください。
    外径(Φmm)125サイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリーツメンバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)

    プリーツメンバフ 無処理

    ヤナセ(柳瀬)
    5,698税込6,268
    1個
    23日以内出荷
    プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。
    タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイヤスメンバフ ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスメンバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷
    タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイザルギャザーバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)

    サイザルギャザーバフ 無処理

    ヤナセ(柳瀬)
    8,998税込9,898
    1個
    23日以内出荷から32日以内出荷
    コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
    タイプ無処理穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布、羊毛、皮バフ 3本組 サンフレックス

    布、羊毛、皮バフ 3本組

    サンフレックス(1件のレビュー)
    859税込945
    1箱(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
  • 仕上バフ サンフレックス

    仕上バフ

    サンフレックス
    869税込956
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • テツバフ サンフレックス

    テツバフ

    サンフレックス
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • サイザルバフ サンフレックス

    サイザルバフ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
    材質サイザル麻厚さ(mm)10直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • 仕上バフ サンフレックス

    仕上バフ

    サンフレックス
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • VRS-125B用布バフ SHINKO(新興製作所)

    VRS-125B用布バフ

    SHINKO(新興製作所)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    適合強力ランダムサンダ VRS-125B
  • ネル仕上バフ ヤナセ(柳瀬)

    ネル仕上バフ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1箱(5個)
    12日以内出荷から15日以内出荷
    厚さ(mm)5品番NNB
  • スリットポリッシャー クロダブラシ

    スリットポリッシャー

    クロダブラシ
    549税込604
    1本
    4日以内出荷
    対応材質一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げ
  • 積層バフ セーム皮 Minimo

    積層バフ セーム皮

    Minimo
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
    トラスコ品番853-0481全長(mm)47外径(Φmm)22
  • フェルトバー ハード Minimo

    フェルトバー ハード

    Minimo
    3,500税込3,850
    1パック(2本)
    10日以内出荷
    やさしい当たりの「ソフトタイプ」と、コシのある「ハードタイプ」の2種類をラインナップです。フェルト部サイ ズは6×6mmと12×12mmの2サイズ展開で、用途に応じてお選びいただけます。金属軸付きのため、同時発売の専用ホルダーに取り付けてハンドツールとして使えるほか、電動前後運動ツール「レシプロン」や左右運動ツール「ラブロン」に装着することで、作業効率が大きく向上しました。幅広いユーザーにお使いいただける信頼の一本です。コンパウンドとの併用で、ツヤ出しや微細なキズ取りに効果を発揮する、最終仕上げ研磨に最適なフェルト製バ ーです。扱いやすいサイズと形状で、細かな部分の研磨にも対応します。やわらかな研磨感で素材を選ばず、自然な仕 上がりを実現します。
    トラスコ品番704-6851厚さ(mm)12外径(Φmm)12
  • フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1袋
    当日出荷
    研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
    用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4969軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)13
  • フェルトバフ ヤナセ(柳瀬)

    フェルトバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    779税込857
    1個
    15日以内出荷
    柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面仕上げが可能です。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
    用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。幅(mm)15砥材羊毛穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス等、金属
  • 軸付綿バフホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付綿バフホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    綿の繊維が研磨剤と馴染んで細かいキズを取ります。
    仕様研磨剤含浸トラスコ品番418-3518厚さ(mm)6穴径(Φmm)25外径(Φmm)50
  • 軸付麻バフホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付麻バフホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サイザル麻の繊維で切れ味に優れ、美しい仕上ができます。
    仕様研磨剤含浸トラスコ品番418-2010厚さ(mm)6穴径(Φmm)20外径(Φmm)50
  • フェルトバフセット エスコ

    フェルトバフセット

    エスコ
    3,150税込3,465
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、ケース。3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
    材質フェルト、適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック軸径(Φmm)3.0高さ(mm)10 (6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ) 、12(10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)、5.5(6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)硬さソフト最大回転数(min-1[r.p.m])6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:15200、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400内寸(mm)105×90×10(H)直径(mm)6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:10、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×25中敷発泡ウレタン
  • ネルバフ SK11

    ネルバフ

    SK11
    879税込967
    1個
    当日出荷
    当たりがソフトで、木材、樹脂を中心とした仕上(ツヤだし)に最適です。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
    用途木材・樹脂の表面みがき。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
  • サイザルバフ SK11

    サイザルバフ

    SK11
    879税込967
    1個
    当日出荷
    金属の粗みがき用、鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。
    用途金属の粗みがき用。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
  • エメリーバフ ヤナセ(柳瀬)

    エメリーバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,698税込4,068
    1箱(5個)
    20日以内出荷
    厚さ(mm)8
  • 仕上げ用布バフ H&H

    仕上げ用布バフ

    H&H
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 木・金属・石工品のつや出しに。
    外径(mm)150穴径(mm)12.7
  • 白バフ H&H

    白バフ

    H&H
    669税込736
    1個
    翌日出荷
    木材塗装面・樹脂の艶出用 各種研磨剤を使用すると効果的です
    寸法(mm)75外径(Φmm)75穴径(mm)12.7
  • 堅バフ H&H

    堅バフ

    H&H
    969税込1,066
    1個
    翌日出荷
    木製品・金属・石工品等の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
    寸法(mm)75外径(Φmm)75穴径(mm)12.7
  • サイザル バフ H&H

    サイザル バフ

    H&H
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    鉄・ステンレス等の硬い材料の研磨の中仕上用 各種研磨剤を使用すると効果的です。
    寸法(mm)75外径(Φmm)75穴径(mm)12.7
  • マジックセレクト RELIEF

    マジックセレクト

    RELIEF
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    面ファスナー(ワンタッチ)式で、ペーパー・フェルト・スポンジ・ボンネット・サンダーバフの脱着が簡単にでき、全面で研磨するため、早く、きれい美しくに仕上がります。
    付属品6mm軸セット内容マジックパット(アーバー付)、マジックペーパー3枚(#80・#120・#240)、手動用ハンドル、サンダーバフ、羊毛ボンネット外径(Φmm)125パット径(Φmm)125
  • ポリマールヴェルデ 光陽社

    ポリマールヴェルデ

    光陽社
    3,198税込3,518
    1枚
    4日以内出荷から16日以内出荷
    研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。 研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。 研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。
    用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ 鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス
  • ソフト綿バフ NSK(ナカニシ)

    ソフト綿バフ

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    幅(mm)5タイプソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)45
  • 仕上バフ SK11

    仕上バフ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
    用途金属・貴金属のツヤ出し用。対応機種電気ドリル
  • 堅バフ SK11

    堅バフ

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
    用途金属の中みがき用。対応機種電気ドリル
  • 75x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組) エスコ

    75x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組)

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819FC-11外径(Φmm)75
  • Φ25.4x5mm フェルトバフ エスコ

    Φ25.4x5mm フェルトバフ

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818E-161C

バフ』には他にこんなカテゴリがあります

布バフ