絞り込み
ノズル長(mm)
  • 17(1)
  • 23(1)
エアー取付口
  • 1/4(2)
  • その他(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3
  • 1(16)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(138)
  • 2.1(8)
  • 2.3(7)
  • 2.5(8)
  • 3(59)
  • 3.5(30)
  • 4(4)
  • 4.3(3)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 6.5(5)
  • 8(4)
  • 12(3)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(4)
ノズル取付口
  • 1/8(2)
空気使用量(L/min)
  • 260(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 近畿製作所(1)
  • 栗田製作所(1)
エスコ・近畿製作所・栗田製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) 近畿製作所ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)近畿製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷
ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
スパウトガン エスコスパウトガンエスコ
4,640税込5,104
1個
当日出荷
工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3外形寸法(mm)125×132エスコ品番EA123AG材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR径(Φmm)8.5~11(タケノコ)使用流体水・水溶性油・油 専用
エアーガン 自動車用 栗田製作所エアーガン 自動車用栗田製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。
用途自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)17ノズル口径(Φmm)1.3×2エアー取付口G1/4取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-7866全長(mm)110質量(g)179最高使用圧力(MPa)0.7
エアーガン・スプレーノズル