絞り込み
ノズル長(mm)
  • 47(1)
  • 75(1)
エアー取付口
  • 1/4(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 15
  • 1(16)
  • 1.3(3)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(138)
  • 2.1(8)
  • 2.3(7)
  • 2.5(8)
  • 3(59)
  • 3.5(30)
  • 4(4)
  • 4.3(3)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 6.5(5)
  • 8(4)
  • 12(3)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(4)
ノズル取付口
  • 1/8(2)
ブランド
  • TRUSCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター(引金式) TRUSCOエアーダスター(引金式)TRUSCO(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途一般ダスト作業材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーダスター(ボタンプッシュ式) TRUSCOエアーダスター(ボタンプッシュ式)TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーガン・スプレーノズル