絞り込み
エアー取付口
  • 1/4(2)
  • その他(1)
ノズル取付口
  • その他(1)
空気使用量(L/min)
  • 110
  • 120(9)
  • 125(4)
  • 140(4)
  • 145(12)
  • 150(5)
  • 160(14)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(7)
  • 280(9)
  • 290(4)
  • 300(3)
  • 350(3)
  • 470(5)
  • 500(5)
  • 1035(4)
  • 1200(5)
ブランド
  • ダイナミックツール(2)
  • マスターインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ) ダイナミックツールダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ)ダイナミックツール
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-0357全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
ダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ) ダイナミックツールダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ)ダイナミックツール
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-1850全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
ダイナクリーン マスターインターナショナルダイナクリーンマスターインターナショナル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
内臓部品の向きを換えるだけで、吸込み作用と噴出し作用が切り替えられ、どちらでも使用可能です。ボディは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつサビの心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能。集塵バッグが付属され、すぐに作業に取り掛かれます。
その他供給圧縮エアー圧:0.4MPa以上適合吸込み圧(kPa):20(o.4MPa時)接続口径32mm質量(g)160(標準タイプ本体)空気使用量(L/min)110(0.4MPa時)ノズル径32
エアーガン・スプレーノズル