絞り込み
接続方式
  • カプラー(1)
ノズル長(mm)
  • 0(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
ノズル取付口
  • 1/8(1)
空気使用量(L/min)
  • 135
  • 110(3)
  • 120(9)
  • 125(4)
  • 140(4)
  • 145(12)
  • 150(5)
  • 160(14)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(7)
  • 280(9)
  • 290(4)
  • 300(3)
  • 350(3)
  • 470(5)
  • 500(5)
  • 1035(5)
  • 1200(5)
ブランド
  • エスコ(1)
  • ベッセル(1)
エスコ・ベッセル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター ベッセルエアダスターベッセル(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル口径(Φmm)2.1接続方式カプラー接続仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)135使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上
2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)150穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-12材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7関連資料(0.04MB)エア量(L/min)135
エアーガン・スプレーノズル