絞り込み
接続方式
  • カプラー(2)
  • プラグ(1)
ノズル長(mm)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 28(4)
  • 500(1)
エアー取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(6)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(14)
  • 3(1)
ノズル取付口
  • 1/8(17)
  • 1/4(1)
空気使用量(L/min)
  • 145
  • 110(3)
  • 120(9)
  • 125(4)
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 160(14)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(7)
  • 280(9)
  • 290(4)
  • 300(3)
  • 470(6)
  • 500(5)
  • 600(4)
  • 1035(4)
  • 1200(5)
ブランド
  • エスコ(14)
  • 栗田製作所(4)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
エスコ・栗田製作所・ヤマトエンジニアリング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付栗田製作所(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所エアーガン プラグ仕様エア流量調整付栗田製作所(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付
エアーガン エア流量調整付 栗田製作所エアーガン エア流量調整付栗田製作所(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1118質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付エア流量調整付 栗田製作所エアーガン レバー付エア流量調整付栗田製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1126質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付)エスコ
2,450税込2,695
1個
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)2仕様プラグ付エスコ品番EA123BE-1材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)251使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気エア量(L/min)145(0.5MPa)
2.0穴x300mm エアーダスター(ロングトリガー) エスコ2.0穴x300mm エアーダスター(ロングトリガー)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリングライトニングエアダスターヤマトエンジニアリング
1,698税込1,868
1巻
翌日出荷
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
用途ダスター用ノズルノズル長(mm)23ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)145ピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合使用流体圧縮空気使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9
エアーダスター (ロングトリガー) エスコエアーダスター (ロングトリガー)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
プラグ付き。
本体アルミダイカストノズル長(mm)500取付ねじG1/8”最大使用圧力(MPa)1空気流量(L/min)145穴径(mm)2
2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル) エスコ2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル)エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
3.0穴x100mm エアーダスター(ロングトリガー) エスコ3.0穴x100mm エアーダスター(ロングトリガー)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)3最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2.0穴x 23mm エアーダスター(ロングトリガー) エスコ2.0穴x 23mm エアーダスター(ロングトリガー)エスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2.0穴x100mm エアーダスター(流量調節付) エスコ2.0穴x100mm エアーダスター(流量調節付)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2.0穴x 29mm エアーダスター(流量調節付) エスコ2.0穴x 29mm エアーダスター(流量調節付)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(6.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(6.0mウレタンホース付)エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-6材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)6エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)エスコ
6,290税込6,919
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-4材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)4エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)エスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-2材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)2エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
用途吊下げ用取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-9材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)エスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-1A材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)145
エアーガン・スプレーノズル