絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
ノズル取付口
  • 1/8(1)
空気使用量(L/min)
  • 180
  • 110(3)
  • 120(9)
  • 125(4)
  • 140(4)
  • 145(19)
  • 150(5)
  • 160(14)
  • 200(4)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(7)
  • 280(9)
  • 290(4)
  • 300(3)
  • 470(6)
  • 500(5)
  • 600(4)
  • 1035(4)
  • 1200(5)
ブランド
  • ベッセル(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター ロングノズル ベッセルエアーダスター ロングノズルベッセル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2.5空気消費量(L/min)180付属品カプラ付
エアーダスター ベッセルエアーダスターベッセル(12件のレビュー)
1,389税込1,528
1個
当日出荷
用途ホース取付口/コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)180ノズルねじ径G1/8全長(mm)125(継手含む)質量(g)245(継手含む)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上常用使用圧力(MPa)0.5ノズル形状標準ノズル
エアーダスター 標準ノズル(PT付) ベッセルエアーダスター 標準ノズル(PT付)ベッセル
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 1/4ホース用ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)180付属品1/4ホース継手全長(mm)125質量(g)235ノズル形状標準ノズル
エアーダスター 自在ノズル ベッセルエアーダスター 自在ノズルベッセル
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
強靭・軽量アルミボディー 自由に曲げられるノズル。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2.3空気消費量(L/min)180付属品カプラ付
エアーガン・スプレーノズル