絞り込み
接続方式
  • カプラー(1)
ノズル長(mm)
  • 25(1)
  • 100(1)
  • 500(1)
エアー取付口
  • 1/4(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
ノズル取付口
  • 1/8(2)
空気使用量(L/min)
  • 200
  • 110(3)
  • 120(9)
  • 125(4)
  • 140(4)
  • 145(12)
  • 150(5)
  • 160(14)
  • 180(4)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(7)
  • 280(9)
  • 290(4)
  • 300(3)
  • 350(3)
  • 470(5)
  • 500(5)
  • 1035(5)
  • 1200(5)
ブランド
  • 近畿製作所(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 前田シェルサービス(1)
近畿製作所・大塚刷毛製造・前田シェルサービス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセルジュン・エアーガン 前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン前田シェルサービス
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。取付口Rc1/4カプラ接続径Rc1/4(プラグ付)仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属トラスコ品番253-3723全長(mm)144質量(g)105接続方式カプラ耐圧(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.2最高使用温度(℃)50アズワン品番1-8886-01吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G1/8
超軽量プラダスター 近畿製作所超軽量プラダスター近畿製作所
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1~1.5接続口径(inch)PF1/4全長(mm)約110質量(g)123空気使用量(L/min)200ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)1×1.5
NEW パワーガン 大塚刷毛製造NEW パワーガン大塚刷毛製造
7,298税込8,028
1丁
3日以内出荷
トルネード効果により、入り込んだホコリやゴミのかき出しに効果を発揮します。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に仕様エアーダスターガン質量(g)200空気使用量(L/min)200ノズル長(mm)100ニップルRc1/4(PT1/4)圧力(MPa)吹付空域:0.5~0.8
エアーガン・スプレーノズル