絞り込み
ノズル長(mm)
  • 39(1)
  • 58(1)
  • 100(4)
  • 200(1)
  • 300(1)
エアー取付口
  • 1/8
  • 1/4(270)
  • 3/8(6)
  • 1/2(2)
  • 20型プラグ(10)
  • M11(1)
  • M12(10)
  • その他(40)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(5)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
ノズル取付口
  • 1/4(9)
空気使用量(L/min)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 160(3)
  • 176(1)
  • 230(1)
  • 600(1)
  • 840(1)
ブランド
  • エスコ(9)
  • GREAT TOOL(2)
  • TRUSCO(1)
  • WAZAMONO(1)
エスコ・GREAT TOOL・TRUSCO・WAZAMONO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル) エスコ2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.3エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7エア量(L/min)140
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
エアーガンミニタイプ ロング TRUSCOエアーガンミニタイプ ロングTRUSCO
8,398税込9,238
1台
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。全長(mm)98
カップリング式エアーダスターセット GREAT TOOLカップリング式エアーダスターセットGREAT TOOL
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
工具不要で接続簡単。ノズル3点付(標準・増量・樹脂製ロング)のお得なセットです。ラッカ-塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に。
用途カップリング式エアーダスターガンノズルセット仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(本体/カップリング)、G1/4(PF1/4管用平行ネジ)(本体/プラグ)常用圧力(MPa)0.1~0.6カップリング20型ソケットG1/8(ツータッチソケット)適合流体空気
カップリング式エアーダスターガン GREAT TOOLカップリング式エアーダスターガンGREAT TOOL
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
工具不要で接続簡単。先端ノズル(別売)と組み合わせでご使用ください。
用途カップリング式エアーダスターガンノズルセット仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(本体/カップリング)、G1/4(PF1/4管用平行ネジ)(本体/プラグ)常用圧力(MPa)0.1~0.6カップリング20型ソケットG1/8(ツータッチソケット)適合流体空気
自在エアーホース(300mm) WAZAMONO自在エアーホース(300mm)WAZAMONO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ありそうで無かった、軟らかタイプくねくね曲がるホースが従来届かなかった場所に届く!手の届きにくい所、狭い場所でのゴミ、切り屑、切粉、水滴の除去、空気洗浄、冷却、乾燥などに便利です。
ねじサイズ1/8PF28xメスねじ1/8PF28
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,990税込9,889
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)58穴径(Φmm)3付属品プラグエスコ品番EA123AM-3H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)840
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,410税込9,251
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)39穴径(Φmm)2.5付属品プラグエスコ品番EA123AM-2H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)600
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)エスコ
8,920税込9,812
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)エスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AD-11材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
3.0穴x100mm エアーブローガン エスコ3.0穴x100mm エアーブローガンエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)3エスコ品番EA123AC-12材質(本体)アルミダイカスト最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)176
エアーガン・スプレーノズル