絞り込み
エアー取付口
  • M11
  • 1/8(13)
  • 1/4(281)
  • 3/8(16)
  • 1/2(2)
  • 20型プラグ(10)
  • M12(10)
  • その他(48)
ノズル口径(Φmm)
  • 16(1)
ブランド
  • パオック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーエアダスタ パオックハイパワーエアダスタパオック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
約3倍の吐出量のハイパワーノズルタイプです。
用途切粉、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に材質本体/アルミダイキャスト、トリガー/スチール、ノズル/アルミ合金最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)173ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)16プラグ(取付径)M11×P1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×145×28
エアーガン・スプレーノズル