絞り込み
ノズル長(mm)
  • 24(3)
  • 74.5(1)
  • 100(1)
  • 300(2)
  • 940(1)
エアー取付口
  • 1/4(3)
  • その他(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 3(5)
ノズル取付口
  • 7/16
  • 1/8(249)
  • 1/4(25)
  • 3/8(1)
  • 1/2(2)
  • 1"(1)
  • c1/4(2)
  • M6(1)
  • M10(1)
  • M11(3)
  • M12(1)
  • M14(43)
  • その他(11)
空気使用量(L/min)
  • 247(1)
  • 320(1)
  • 741(1)
ブランド
  • 近畿製作所(5)
近畿製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドブロアーガン 近畿製作所ワイドブロアーガン近畿製作所(8件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3接続口径PF1/4ノズル外径(Φmm)20.5
エアダスターガン 近畿製作所エアダスターガン近畿製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
エアーカーテン付エアーダスターガン 近畿製作所エアーカーテン付エアーダスターガン近畿製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 エアーカーテン付き
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)3接続口径PF1/4材質アルミ全長(mm)124質量(g)200空気使用量(L/min)320ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径UNF7/16山20
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイドブロアーガン 近畿製作所ワイドブロアーガン近畿製作所
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
遠く離れた場所での使用可能なダスターガンです。 ノズル部分はフレキシブルです。 引金固定可能です。
用途離れた場所での一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)940ノズル取付口UNF7/16-20ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番805-0597材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム質量(g)800使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
エアーガン・スプレーノズル