絞り込み
ノズル長(mm)
  • 33(1)
エアー取付口
  • その他(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 16(1)
ノズル取付口
  • M10
  • 1/8(249)
  • 1/4(25)
  • 3/8(1)
  • 7/16(5)
  • 1/2(2)
  • 1"(1)
  • c1/4(2)
  • M6(1)
  • M11(3)
  • M12(1)
  • M14(41)
  • その他(11)
ブランド
  • フジマック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付 フジマックマッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付フジマック
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。 通常の約3倍エアー量が出ます。 消音効果タイプです。
仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付トラスコ品番852-3612全長(mm)134質量(g)150最高使用圧力(MPa)3ノズル長(mm)33ノズル口径(Φmm)16ノズル外径(Φmm)22エアー取付口高圧専用プラグノズル取付口M10 P1.0
エアーガン・スプレーノズル