絞り込み
ノズル長(mm)
- 270(1)
ノズル口径(Φmm)
- 3.8(1)
ノズル取付口
- c PT 1/4
- 1/8(252)
- 1/4(23)
- 3/8(1)
- 7/16(5)
- 1/2(2)
- 1"(1)
- c1/4(3)
- M6(1)
- M10(1)
- M11(3)
- M12(1)
- M14(43)
- その他(10)
空気使用量(L/min)
- 432(1)
ブランド
- エスコ(1)
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個当日出荷材質ポリアセタール、スチール穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.6~1最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)270取付ねじRc(PT)1/4"環境温度範囲(℃)-5~60エア流量(L/min)432