絞り込み
接続方式
- カプラー(2)
ノズル長(mm)
- 22
- 21(8)
- 23(8)
- 24(31)
- 25(6)
- 28(9)
- 30(9)
- 50(6)
- 74(7)
- 75(10)
- 90(15)
- 100(68)
- 140(8)
- 150(7)
- 200(27)
- 300(49)
- 320(6)
- 490(6)
- 500(34)
- 1000(15)
- ノズル長(mm)をもっと見る
エアー取付口
- 1/4(8)
- 3/8(1)
- その他(2)
ノズル口径(Φmm)
- 2(10)
- 3(1)
ノズル取付口
- 1/8(12)
空気使用量(L/min)
- 145(2)
- 160(5)
145・160
ブランド
- 栗田製作所(9)
- エスコ(2)
- WTB(1)
栗田製作所・エスコ・WTB
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

エアーガン レバー付プラグ仕様
栗田製作所(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガンセット
栗田製作所(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。用途一般的な清掃作業に。付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
エアーガン
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷スタンダードタイプのエアーガンとなります。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン プラグ仕様
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付
栗田製作所(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番363-4558接続口径G(PF)1/4質量(g)200ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
KURITA ツリーガン レバー付
栗田製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番363-4591全長(mm)110質量(g)195使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
KURITA ツリーガン
栗田製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番363-4582材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ全長(mm)110質量(g)205使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
エアーブローガン(流量調節付)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個当日出荷本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去仕様プラグ付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5取付ねじ【ノズル】G1/8”使用流体圧縮空気
オイルレスエアーガン
栗田製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。用途精密機械部品へのエアブローに。トラスコ品番556-7955全長(mm)116質量(g)184最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)エアー取付口G1/4
オールステンレスエアーガン
栗田製作所¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用トラスコ品番818-9242材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(mm)145質量(g)376最高使用圧力0.7MPaノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口R1/4
2.0mm穴 エアーブローガン
エスコ¥5,920~税込¥6,512~1個翌日出荷空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)【ノズル】2材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)22取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)145