絞り込み
接続方式
  • カプラー(2)
  • プラグ(1)
ノズル長(mm)
  • 28
  • 21(8)
  • 22(12)
  • 23(8)
  • 24(31)
  • 25(6)
  • 30(9)
  • 50(6)
  • 74(7)
  • 75(10)
  • 90(15)
  • 100(67)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 200(27)
  • 300(49)
  • 320(6)
  • 490(6)
  • 500(34)
  • 1000(15)
エアー取付口
  • 1/4(4)
  • その他(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(9)
ノズル取付口
  • 1/8(9)
空気使用量(L/min)
  • 145(4)
145
ブランド
  • 栗田製作所(8)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
栗田製作所・ヤマトエンジニアリング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付

    栗田製作所(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • エアーガン プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン プラグ仕様エア流量調整付

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • ツリーガン レバー・流量調整付 栗田製作所

    ツリーガン レバー・流量調整付

    栗田製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアーガン レバー付エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン レバー付エア流量調整付

    栗田製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-1126接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • エアーガン エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン エア流量調整付

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-1118接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • KURITA ツリーガンセット レバー付 栗田製作所

    KURITA ツリーガンセット レバー付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
  • KURITA ツリーガンセット 栗田製作所

    KURITA ツリーガンセット

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セットほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2
  • エアーダスターガン 高圧 ヤマトエンジニアリング

    エアーダスターガン 高圧

    ヤマトエンジニアリング
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    翌日出荷から9日以内出荷
    用途エアーブロー・ダスター作業に取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • ツリーガン 流量調整付 栗田製作所

    ツリーガン 流量調整付

    栗田製作所(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
エアーガン・スプレーノズル